Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2446409-BP Herst.-Nr.: 125-011 EAN/GTIN: 4014991242116 |
| |
|
| | |
| Donau Elektronik 125-011 Litze 1 x 0.25 mm² Schwarz 10 m
KUPFERSCHALT-LITZE 0,25 / 10m schwarz
Technische Daten: Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Isolationsmaterial: Kunststoff · Litzenaufbau: 14 x 0.15 mm · Meterware: Nein · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.25 mm²
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 10 m | Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): | 1 x 0.25 mm² | Herstellerfarbe: | Schwarz | Querschnitt (je Ader) (Teil 1): | 0.25 mm² | Isolationsmaterial: | Kunststoff | Herst.-Teilenr.: | 125-011 | Typ (Hersteller-Typ): | 125-011 | Anzahl Adern (Teil 1): | 1 x | Abgepackt: | Ja | Litzenaufbau: | 14 x 0.15 mm | RoHS-konform: | Ja | Meterware: | Nein | Produkt-Art: | Litze |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: litze, 04014991242116, Donau Elektronik, 125-011, Schaltlitze |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 2,44* | € 3,98* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 1,82* | € 3,99* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 4,03* | € 6,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Meter (ab € 0,403* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|