Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GP Batteries Knopfzelle CR 1225 3 V 1 St. 62 mAh Lithium GPCR1225STD255C1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2446350-BP
Hersteller:
     GP Battery
Herst.-Nr.:
     GPCR1225STD255C1
EAN/GTIN:
     4891199205255
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
GP Batteries GPCR1225STD255C1 Knopfzelle CR 1225 Lithium 62 mAh 3 V 1 St.

GP Lithium Knopfzelle CR1225, 3V, 1 Stück

Gutes Temperaturverhalten
Hohe Energiedichte
Geringe Selbstentladung

So klein und so viel Power! Diese 3-Volt-Knopfzelle von GP hat eine Kapazität von 62 mAh. Diese Lithium-Knopfbatterie hat eine lange Lebensdauer und kommt u. a. Diese Lithium-Knopfbatterie hat eine lange Lebensdauer und kommt u. a. in Taschenmesser, Autoschlüsseln, Thermometer und Fernbedienungen. Der Durchmesser der Batterie beträgt 12 mm und sie ist 2,5 mm dick.

Diese GP-Knopfzelle mit der Bezeichnung CR1225 eignet sich als Ersatz für Knopfzellen mit der Bezeichnung DL1225.

Ausstattung:
Mit Kindersicherer Verpackung

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Knopfzelle · Batterie-, Akku- Technologie: Lithium · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: BR1225,DL1225,ECR1225,KCR1225,KL1225,KECR1225,LM1225,5020LC,L30 · Batterie-, Akku-Größe: CR 1225 · Kapazität (mAh, Ah): 62 mAh · Produktabmessung, Höhe: 2.5 mm · Produktabmessung, Ø: 12.5 mm · Spannung: 3 V · Temperaturbereich (Details): -10 bis +60 °C · Wiederaufladbar: Nein

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
CR 1225
Batterie-, Akku- Vergleichstypen:
BR1225 | DL1225 | ECR1225 | KCR1225 | KL1225 | KECR1225 | LM1225 | 5020LC
Batterie-, Akku- Technologie:
Lithium
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 12.5 mm x 2.5 mm
Kapazität (mAh, Ah):
62 mAh
Produktabmessung, Ø:
12.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
2.5 mm
Temperaturbereich (Details):
-10 bis +60 °C
Wiederaufladbar:
Nein
Spannung:
3 V
Produkt-Art:
Knopfzelle
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfbatterie 3v, knopfbatterie, GP Batteries, GPCR1225STD255C1, Lithium Knopfzelle
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
17
1
pro Paket
€ 5,99*
ab € 1,20*
€ 1,83*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,14*
€ 1,84*
8 Tage
unbekannt
30
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,40*
€ 1,97*
6 Tage
38
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,25*
€ 1,99*
Lager 102
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,66*
€ 2,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.