Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2446347-BP Herst.-Nr.: GPCR3032STD265C1 EAN/GTIN: 4891199204265 |
| | |
|
|  |  |
 | GP Knopfzelle CR 3032 3 V 1 St. 500 mAh Lithium GPCR3032STD265C1
GP Lithium Knopfzelle CR3032, 3V, 1 Stück
Gutes Temperaturverhalten Hohe Energiedichte Geringe Selbstentladung
Je kleiner, desto besser. Knopfzellen sind extrem flache Batterien, die aus modernen Geräten und Gadgets wie Smartwatch, Fernbedienungen, Bewegunssensors und Unterwasserblitzuslöser. GP führt eine hochwertige Lithium-Knopfzellen-Serie. Die CR3032 ist eine 3 Volt-Knopfzelle mit einem Durchmesser von 30 mm und ist 3,2 mm dick. Ihre Leistung beträgt 500 mAh.
Diese 3 Volt-Knopfzelle von GP mit der Bezeichnung CR3032 eignet sich als Ersatz für Batterien mit den Bezeichnungen ECR3032 und DL3032.
Ausstattung: Mit Kindersicherer Verpackung
Technische Daten: Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Knopfzelle · Batterie-, Akku- Technologie: Lithium · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: DL3032,ECR3032,KCR3032,KL3032,KECR3032,LM3032 · Batterie-, Akku-Größe: CR 3032 · Kapazität (mAh, Ah): 500 mAh · Produktabmessung, Höhe: 3.2 mm · Produktabmessung, Ø: 30 mm · Spannung: 3 V · Temperaturbereich (Details): -10 bis +60 °C · Wiederaufladbar: Nein
Weitere Informationen:  |  | Batterie-, Akku-Größe: | CR 3032 | Batterie-, Akku- Vergleichstypen: | DL3032 | ECR3032 | KCR3032 | KL3032 | KECR3032 | LM3032 | Batterie-, Akku- Technologie: | Lithium | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (Ø x H) 30 mm x 3.2 mm | Kapazität (mAh, Ah): | 500 mAh | Produktabmessung, Ø: | 30 mm | Produktabmessung, Höhe: | 3.2 mm | Temperaturbereich (Details): | -10 bis +60 °C | Wiederaufladbar: | Nein | Spannung: | 3 V | Produkt-Art: | Knopfzelle |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 10,00* | ab € 2,09* | € 3,07* |  |  |  | | 7 Tage |  | | 28 |  | € 6,99* | ab € 2,60* | € 3,38* |  |  |  | | |  | | 10 |  | € 6,95* | ab € 2,59* | € 3,64* |  |  |  | | 6 Tage |  | | 1 |  | € 5,99* | ab € 2,84* | € 4,26* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 4,40* | € 6,74* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|