Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2446345-BP Herst.-Nr.: GPCR2330STD316C1 EAN/GTIN: 4891199205316 |
| | |
|
|  |  |
 | GP Knopfzelle CR 2330 3 V 1 St. 260 mAh Lithium GPCR2330STD316C1
GP Lithium Knopfzelle CR2330, 3V, 1 Stück
Gutes Temperaturverhalten Hohe Energiedichte Geringe Selbstentladung
GP erweitert das Angebot an Knopfzellen mit diesem hochwertigen CR2330. Die CR2330 ist eine 3 Volt-Knopfzelle mit einem Durchmesser von 23 mm und ist 3,0 mm dick. Sie kommt oft in Höhenmesser, Schweißmasken und Hybrid-Smartwatches. Ihre Leistung beträgt 260 mAh. Verpackt in kinderfreundlicher Verpackung.
Diese 3 Volt-Knopfzelle von GP mit der Bezeichnung CR2330 eignet sich als Ersatz für Batterien mit den Bezeichnungen ECR2330 und DL2330.
Ausstattung: Mit Kindersicherer Verpackung
Technische Daten: Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Knopfzelle · Batterie-, Akku- Technologie: Lithium · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: BR2330,DL2330,ECR2330,KCR2330,KL2330,KECR2330,LM2330 · Batterie-, Akku-Größe: CR 2330 · Kapazität (mAh, Ah): 260 mAh · Produktabmessung, Höhe: 3 mm · Produktabmessung, Ø: 23 mm · Spannung: 3 V · Temperaturbereich (Details): -10 bis +60 °C · Wiederaufladbar: Nein
Weitere Informationen:  |  | Batterie-, Akku-Größe: | CR 2330 | Batterie-, Akku- Vergleichstypen: | BR2330 | DL2330 | ECR2330 | KCR2330 | KL2330 | KECR2330 | LM2330 | Batterie-, Akku- Technologie: | Lithium | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (Ø x H) 23 mm x 3 mm | Kapazität (mAh, Ah): | 260 mAh | Produktabmessung, Ø: | 23 mm | Produktabmessung, Höhe: | 3 mm | Temperaturbereich (Details): | -10 bis +60 °C | Wiederaufladbar: | Nein | Spannung: | 3 V | Produkt-Art: | Knopfzelle |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 1,35* | € 2,65* |  |  |  | | 6 Tage |  | | 1 |  | € 5,99* | ab € 1,70* | € 2,67* |  |  |  | | 7 Tage |  | | 30 |  | € 5,90* | ab € 2,23* | € 3,00* |  |  |  | | 7 Tage |  | | 11 |  | € 6,99* | ab € 2,29* | € 3,27* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 2,36* | € 3,73* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|