Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-4892528 RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 6a S/FTP 0.50 m Grau 90° nach unten gewinkelt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2446264-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4892528
EAN/GTIN:
     4064161191294
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Renkforce RF-4892528 RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 6a S/FTP 0.50 m Grau 90° nach unten gewinkelt 1 St.

Renkforce CAT 6A S/FTP Patchkabel gerade auf gewinkelt 0.50 m

Ideal für den Einsatz in engen Räumen
Verhindert das Knicken des Kabels und erhöht die Lebensdauer
Schutz gegen elektromagnetische Störungen und Hochfrequenzstörungen (EMI/RFI)
Vergoldete Kontaktstifte

Hochwertiges und langlebiges Kabel gerade auf gewinkelt mit Knickschutz. Schutz gegen elektromagnetische Störungen und Hochfrequenzstörungen (EMI/RFI).

Ausstattung:
Ideal für den Einsatz in engen Räumen
Verhindert das Knicken des Kabels und erhöht die Lebensdauer
Schutz gegen elektromagnetische Störungen und Hochfrequenzstörungen (EMI/RFI)
Vergoldete Kontaktstifte
Rundes Kabel
S/FTP
26AWG
Mantel: LSZH
OD: 6,0 ±0,2 mm

Technische Daten:
AWG: 26 · Anschluss-Typ: RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Stecker 8p8c · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Stecker 8p8c · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Anzahl Anschlüsse (Details): 2 · Frequenz (max.): 500 MHz · Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Grau · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: RJ45 · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: 90° nach unten gewinkelt · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 0.50 m · Netzwerk-Spezifikation: CAT 6a · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Schirmung (Netzwerkkabel): S/FTP · Steckerausführung: einseitig gewinkelt · Übertragungsrate LAN: 100 MBit/s,1000 MBit/s,2500 MBit/s,10000 MBit/s

Lieferumfang:
CAT 6A S/FTP Patchkabel gewinkelt auf gerade

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
0.50 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Grau
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
RJ45-Stecker 8p8c
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
RJ45-Stecker 8p8c
Frequenz (max.):
500 MHz
Halogenfrei:
Ja
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
RJ45
Innenleiter-Material:
Kupfer
Kabel-Besonderheiten:
90° nach unten gewinkelt
Steckerausführung:
einseitig gewinkelt
Übertragungsrate LAN:
100 MBit/s | 1000 MBit/s | 2500 MBit/s | 10000 MBit/s
Schirmung (Netzwerkkabel):
S/FTP
Anschluss-Typ:
RJ45
Netzwerk-Spezifikation:
CAT 6a
AWG:
26
Geschirmt:
Ja
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Netzwerkkabel, Patchkabel
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6a, patchkabel, 04064161191294, Renkforce, RF-4892528, CAT 6A S/FTP, ethernetkabel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 2,26*
€ 3,72*
Lager 102
1414
1
Frei Haus
ab € 2,27*
€ 3,73*
9 Tage
1000
9
€ 6,99*
ab € 4,23*
€ 6,45*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.