Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REEKIN USB-Kabel USB 2.0 1.00 m Schwarz 4260272282672


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2446189-MU
Hersteller:
     REEKIN
Herst.-Nr.:
     4260272282672
EAN/GTIN:
     4260272282672
Suchbegriffe:
Lightning Adapter
USB 3.0 Kabel A Stecker auf Micro-B...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
REEKIN USB-Kabel USB 2.0 1.00 m Schwarz 4260272282672

Reekin 2 in 1 Ladekabel (USB Micro & Lightning) - 1,0 Meter (Schwarz-Nylon)

2 in 1 Ladekabel (USB Micro & Lightning) - 1,0 Meter (Schwarz-Nylon)

Technische Daten:
Anschluss-Typ: USB 2.0 · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Art: Ladekabel,Datenkabel · Kabel-Ausführung: Adapterkabel · Kabellänge: 1.00 m · Spezifikation: USB 2.0 · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-A auf USB-Micro-B + Apple Lightning

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.00 m
Kabel-Art:
Ladekabel | Datenkabel
Kabel-Ausführung:
Adapterkabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Steckerausführung:
gerade
Verbindungsart:
USB-A auf USB-Micro-B + Apple Lightning
Spezifikation:
USB 2.0
Anschluss-Typ:
USB 2.0
Produkt-Art:
USB-Kabel
Weitere Suchbegriffe: USB Kabel A Stecker auf Micro-B Stecker, iPad Zubehör, iPod Zubehör, usb kabel a buchse, usb anschlusskabel, 04260272282672, REEKIN, 4260272282672, usb host kabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
17
Frei Haus
ab € 1,82*
€ 2,94*
Frei Haus
ab € 1,54*
€ 3,07*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.