Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TORK Elevation 561508 Hautschutzspender Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2445657-BP
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     561508
EAN/GTIN:
     7322540517996
Suchbegriffe:
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender
Hotelseifenspender
Lotionspender
TORK Elevation 561508 Hautschutzspender Schwarz

Hautpflegespender Schwarz S4

Modernes Design des Seifenspenders
Einfache Bedienung und Reinigung
Intuitives Nachfüllen
Hohe Kapazität
Senkt den Verbrauch um bis zu 50 %

Wenn Sie einen an der Wand montierten Seifenspender oder Desinfektionsspender benötigen, der in jeden Waschraum passt und einen guten Eindruck hinterlässt, vertrauen Sie auf Tork Hautpflege- und Seifenspender. Das moderne Spenderdesign der Elevation Linie ist für Menschen jeden Alters leicht zu bedienen und verbessert die Händehygiene. Mittels versiegelter Tork Flakons lässt sich dieser flexible Hautpflegespender problemlos nachfüllen, sei es mit Flüssigseife, Schaumseife oder mit einem Händedesinfektionsmittel in der Gel-, Flüssig- oder Schaum-Variante. Dank hoher Kapazität senkt dieser Hautpflege- und Seifenspender auch Ihren Wartungsaufwand.

Ausstattung:
Unterstützen Sie eine gute Händehygiene bei Menschen aller Altersgruppen – mit diesem Tork Sensorspender mit benutzerfreundlichem Design.
Sparen Sie Zeit: Der Tork Hautpflege- und Schaumseifenspender lässt sich mühelos reinigen und nachfüllen, auch mit Flüssigseife oder Händedesinfektionsmittel.
Weniger Wartungsaufwand – dank hoher Kapazität muss dieser Hautpflegespender seltener nachgefüllt werden.
Senken Sie Kosten und Abfall, denn der Tork Hautpflege- und Seifenspender zur Wandmontage reduziert den Verbrauch um bis zu 50 %.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Kunststoff · Serie (Seifenspender): S4

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
TORK
Farbe:
schwarz
Material:
Kunststoff
Serie (Seifenspender):
S4
Produkt-Art:
Hautschutzspender
Weitere Suchbegriffe: Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, tork seifenspender kunststoff, cremeseifenspender, cremeseifenspender kunststoff, TORK, 561508, Elevation, seife, seifenspender wand
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 31,66*
€ 41,47*
1 Tag
1
€ 5,49*
ab € 31,51*
€ 41,48*
€ 4,95*
ab € 33,57*
€ 44,22*
9 Tage
1
€ 5,87*
ab € 35,97*
€ 47,29*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 41,36*
€ 53,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,60*
€ 63,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,15*
€ 63,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,53*
€ 60,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,32*
€ 58,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,79*
€ 56,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,36*
€ 49,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
520800
ab € 18,50*
Zubehör
Tork
520701
ab € 8,31667*
Zubehör
Tork
520501
ab € 6,98*
Zubehör
Tork
914103
ab € 131,45*
Zubehör
Tork
520901
ab € 143,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.