| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2445655-BP Herst.-Nr.: 560109 EAN/GTIN: 7322541344584 |
| |
|
| | |
| TORK Elevation 560109 Seifenspender Schwarz
Tork Spender für Flüssigseife mit Halterung, Schwarz
Der Tork Spender für Flüssigseife mit Armhebel in Elevation Design eignet sich für Bereiche, in denen Händehygiene von entscheidender Bedeutung ist, da er eine handfreie Abgabe von Seife und Desinfektionsmittel ermöglicht. Es kann mit einer breiten Palette von Tork Hautpflegeprodukten in versiegelten Flakons verwendet werden. Die Elevation Spender haben ein funktionelles und modernes Design und bieten eine zertifiziert einfache Wartung sowie intuitives Nachfüllen, was Zeit einspart. Der Spender ist bedienerfreundlich zertifiziert und fördert selbst bei Personen mit wenig Kraft in den Händen eine gute Händehygiene.
Ausstattung: Ideal für Bereiche mit besonderen Hygieneanforderungen Hygienisch: Ein versiegelter Flakon mit einer Einwegpumpe verringert das Risiko einer Kreuzkontamination Offiziell "Easy to use" zertifiziertes Design fördert eine gute Händehygiene für alle, sogar für Kinder und ältere Menschen Zertifizierte, mühelose Reinigung und instinktives, Nachfüllen spart Zeit
Technische Daten: Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Kunststoff
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Schwarz | Marke: | TORK | Farbe: | schwarz | Material: | Kunststoff | Produkt-Art: | Seifenspender |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, tork seifenspender kunststoff, cremeseifenspender, cremeseifenspender kunststoff, TORK, 560109, Elevation, seife, seifenspender wand |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 48,72* | € 65,12* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 48,80* | € 65,13* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 48,84* | € 65,26* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 63,18* | € 83,99* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 71,16* | € 92,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|