Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TORK Elevation 560008 Seifenspender 1 l Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2445654-BP
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     560008
EAN/GTIN:
     7322540355055
Suchbegriffe:
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Desinfektionsmittel-Spender
Desinfektionsmittelspender
TORK Elevation 560008 Seifenspender 1 l Schwarz

Seifenspender für Flüssig-, Sprayseife und Händedesinfektionsmittel - 560008 - S1/S11, schwarz

Geschlossenes System sichert maximale Hygiene
Einwegpumpe zur Minimierung des Kreuzkontaminations-Risikos
Wartungsarm und nutzerfreundlich, "Easy to use" zertifiziert, z. B. durch leichtgängigen Druckknopf
Einfache Wand-Montage - mit vorgefertigten Klebestreifen zur optionalen Befestigung auch ohne Bohren
Abschließbarer Spender
Prämiertes Design: Gewinner des iF Product Design Award und des Red Dot Award 2009

Die Tork Elevation Seifenspender sind für alle Waschraumtypen geeignet - auch in schwierigen und anspruchsvollen Umgebungen. Für den Einsatz in Bereichen, die ein besonders hohes Maß an Hygiene erfordern, steht der 1-Liter-Spender mit Armhebel zur Verfügung.

Tork Elevation Design
Modern, funktional und nahtlos - das sind die Attribute, die das elegante Elevation Design ausmachen. Das hochglänzende Gehäuse aus Kunststoff hinterlässt bei den Besuchern Ihres Waschraums stets einen hervorragenden Eindruck.

Ausstattung:
Zuverlässiges und sparsames System für optimale Hygiene
Hohe Kapazität mit 1.000 Händewaschvorgängen: geringer Wartungsaufwand
Robustes Design: auch für anspruchsvolle Umgebungen geeignet;
Zertifizierte, mühelose Reinigung und intuitives, Nachfüllen spart Zeit
Die Tork Elevation Seifenspender sind für alle Waschraumtypen geeignet

Technische Daten:
Fassungsvermögen: 1 l · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Kunststoff · Serie (Seifenspender): S1,S11

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
TORK
Farbe:
schwarz
Material:
Kunststoff
Serie (Seifenspender):
S1 | S11
Fassungsvermögen:
1 l
Produkt-Art:
Seifenspender
Angebote (19)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,95*
ab € 23,22*
€ 31,50*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 22,80*
€ 31,51*
3 Tage
10
pro Stück
€ 2,90*
ab € 24,74*
€ 33,14*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 25,39*
€ 33,87*
Lager 102
11
pro Stück
Frei Haus
ab € 59,90*
€ 77,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,90*
€ 92,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,38*
€ 89,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,47*
€ 87,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,57*
€ 83,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,14*
€ 81,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 67,79*
€ 80,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,90*
€ 71,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
420601
ab € 6,64*
Zubehör
Tork
620501
ab € 10,22*
Zubehör
Tork
420701
ab € 7,48*
Zubehör
Tork
420401
ab € 8,44*
Zubehör
Tork
420901
ab € 11,19667*
Zubehör
Tork
420501
ab € 6,35*
Zubehör
Tork
553008
ab € 39,95*
Zubehör
Tork
420708
ab € 53,75*
Zubehör
essity
420501
ab € 5,81*
Zubehör
Tork
620701
ab € 60,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.