Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Arduino Zero


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2445509-BP
Hersteller:
     Arduino
Herst.-Nr.:
     ABX00003
EAN/GTIN:
     7630049200586
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
einplatinenrechner arduino
Arduino Zero

Arduino Zero ist eine einfache und leistungsstarke 32-Bit-Erweiterung der vom UNO etablierten Plattform. Dieses Board zielt darauf ab, eine Plattform für innovative Projekte in den Bereichen intelligente IoT-Geräte, Wearable Technology, Hightech-Automatisierung, verrückte Robotik und vieles mehr zu bieten.

Der Zero ist eine einfache und leistungsstarke 32-Bit-Erweiterung der von der UNO geschaffenen Plattform. Das Zero-Board erweitert die Familie durch erhöhte Leistung, ermöglicht eine Vielzahl von Projektmöglichkeiten für Geräte und dient als großartiges Lehrmittel zum Erlernen der Entwicklung von 32-Bit-Anwendungen. Die Zero-Anwendungen reichen von intelligenten IoT-Geräten, Wearable Technology, Hightech-Automatisierung bis hin zu verrückter Robotik. Das Board wird von der SAMD21 MCU von Atmel angetrieben, die einen 32-Bit ARM Cortex® M0+ Kern besitzt. Eine der wichtigsten Funktionen ist der Embedded Debugger (EDBG) von Atmel, der eine vollständige Debug-Schnittstelle ohne zusätzliche Hardware bereitstellt und damit die Benutzerfreundlichkeit beim Software-Debugging deutlich erhöht. EDBG unterstützt auch einen virtuellen COM-Port, der für die Geräte- und Bootloader-Programmierung verwendet werden kann. Achtung! Im Gegensatz zu den meisten Arduino- und Genuino-Boards läuft das Zero mit 3,3 V. Die maximale Spannung, die die E/A-Pins tolerieren können, beträgt 3,3 V. Das Anlegen von Spannungen über 3,3 V an einen beliebigen E/A-Pin könnte das Board beschädigen. Die Platine enthält alles, was zur Unterstützung des Mikrocontrollers benötigt wird; schließen Sie sie einfach mit einem Micro-USB-Kabel an einen Computer an oder versorgen Sie sie mit einem AC/DC-Adapter oder einer Batterie, um loszulegen. Der Zero ist mit allen Shields kompatibel, die mit 3,3 V arbeiten und mit der Arduino-Pinbelegung 1.0 konform sind.

Technische Daten:
Produkt-Art: Board · Produktabmessung, Breite: 53 mm · Produktabmessung, Länge: 68 mm · Serie (Entwicklungs-Kits): Core · Weitere technische Daten: Mikrocontroller: ATSAMD21G18, 32-Bit ARM Cortex M0+
Betriebsspannung: 3,3V
Digitale E/A-Pins: 20
PWM-Pins: 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13
UART: 2 (nativ und Programmierung)
Analoge Eingangs-Pins: 6, 12-Bit ADC-Kanäle
Analoge Ausgangs-Pins: 1, 10-Bit-DAC
Externe Interrupts: Alle Pins außer Pin 4
DC-Strom pro I/O-Pin: 7 mA
Flash-Speicher: 256 KB
SRAM: 32 KB
Taktrate: 48 MHz
Gewicht: 12 gr.

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
68 mm
Produktabmessung, Breite:
53 mm
1c. Marke:
Arduino
Serie (Entwicklungs-Kits):
Core
Gewicht:
32 g
Produkt-Art:
Board
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Arduino, ABX00003, Zero
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 34,18*
€ 40,29*
Lager 102
51
Frei Haus
ab € 35,27*
€ 40,31*
€ 3,50*
ab € 37,33*
€ 42,63*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,31*
€ 47,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,45*
€ 44,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,36*
€ 42,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,27*
€ 41,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.