Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Video-Adapter, 2in1, USB-C-Stecker - VGA & HDMI™-Buchse, Ultra-HD 4K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     102-2444985-MU
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00200313
EAN/GTIN:
     4047443437143
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Externe Grafikkarte
Adapter HDMI
- für perfekte, hochauflösende Ultra-HD-Kino-Qualität 4096 x 2160 (4K) Bildpunkte - schlanker Stecker eignet sich besonders gut für mobile und flache Geräte oder bei beengten Platzverhältnissen - optimierter Knickschutz durch flexible Materialien verhindert Kabelbruch - hochwertige Materialien und Verarbeitung gewährleisten eine exzellente Übertragungsqualität - zum Verbinden von PC, Notebook, MacBook, Tablet mit USB-C an Monitor, TV oder Beamer, zur Übertragung digitaler Audio-, Videodaten und Signale- VGA & HDMI™: für gleichzeitige Verwendung zweier Monitore mit identischem Inhalt - HDMI™: unterstützt Audio-/Videoübertragung in Ultra-HD-4K-Auflösung - VGA: unterstützt Videoübertragung in Full-HD-1080p-Auflösung - kompatibel mit Thunderbolt-3/4/5 (Blitz-Symbol) Systemvoraussetzung: - USB-C-Anschluss mit Unterstützung von DisplayPort-Alternate-Mode (DP-Alt-Mode), Thunderbolt-3/4/5 oder USB4 Lieferumfang: - 1 Video-Adapter
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
43.72 g
Höhe:
23 cm
Länge:
9 cm
Breite:
2.5 cm
Farbton:
Schwarz
Ausführung:
Kabeladapter
Anschluss:
HDMI™-Kupplung, USB-C-Stecker, VGA-Kupplung
Qualität:
Essential
Produktlinie:
Essential Line
Farbe:
Schwarz
Unterstützte Auflösungen / Bildwiederholfrequenzen:
HDMI™ / max. Ultra-HD 4K@30 Hz/VGA / max. Full-HD 1080p@60 Hz
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1091
€ 4,99*
ab € 22,19*
€ 29,81*
€ 4,95*
ab € 24,09*
€ 32,94*
Lager 102
7
€ 4,95*
ab € 24,86*
€ 32,94*
€ 6,95*
ab € 27,35*
€ 36,16*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 30,53*
€ 40,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.