Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama USB-C® Dockingstation 00200133 Passend für Marke Dockingstations: Apple MacBook inkl. Ladefunktion, USB-C® Power D


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2444984-BP
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00200133
EAN/GTIN:
     4047443458124
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Hama USB-C® Dockingstation 00200133 Passend für Marke: Apple MacBook inkl. Ladefunktion,USB-C® Power Delivery

Hama USB-C®-Hub, Multiport für Apple MacBook Air & Pro, 12 Ports

USB-C®-Hub mit 12 Anschlüssen, wenn am MacBook mit USB-C® Doppelbuchse Steckplätze fehlen (bzw. erweitert werden sollen) oder über einen Stecker mehrere Geräte zentral verbunden/getrennt werden sollen
Plug & Play, keine manuelle Software-/Treiberinstallation erforderlich
kompatibel mit Thunderbolt-3/4 (Blitz-Symbol)
Stromversorgung erfolgt über USB
4x USB-A: für z.B. externe Festplatte, USB-Stick, Maus, Tastatur, Drucker
1x USB-C® Power: für z.B. PD-Ladegerät, PD-Netzteil, PD-Power-Pack
1x VGA: zum Verbinden mit z.B. Monitor, TV, Beamer
2x HDMI™: zum Verbinden mit z.B. Monitor, TV, Beamer
1x LAN/Ethernet: für z.B. kabelgebundene Internet-Netzwerkverbindungen
1x SD-Kartenleser: für z.B. SD, SDHC, SDXC Speicherkarten
1x microSD-Kartenleser: für z.B. microSD, microSDHC, microSDXC Speicherkarten
1x 3,5-mm-Audio/AUX: für z.B. Kophörer, Headset, Lautsprecher

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB-C® · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): USB-C® Buchse (Power Delivery),HDMI-Buchse,VGA-Buchse,USB 3.2 Gen 1 Buchse A (USB 3.0),RJ45-Buchse,SD-Karten-Slot,MicroSD-Karten-Slot,Klinkenbuchse 3.5 mm · Auflösung horizontal: 3840 Pixel · Auflösung vertikal: 2160 Pixel · Herstellerfarbe: Anthrazit · Kabellänge: 0.15 m · Laptop-Dockingstation-Besonderheiten: inkl. Ladefunktion,USB-C® Power Delivery · Passend für (Geräte): Macbook · Passend für Apple-Modell: MacBook Air,Mac Pro · Passend für Marke: Apple · Passend für Serie (Notebook Dockingstations): MacBook · Produktabmessung, Breite: 134 mm · Produktabmessung, Höhe: 15 mm · Produktabmessung, Tiefe: 55 mm · Schnittstellen: 1x USB-C® (Power Delivery),4x USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0),1x HDMI,1x VGA,1x RJ45 (LAN),1x 3.5 mm Kopfhöreranschluss,micro SD-Kartenslot,SD-Kartenslot

Lieferumfang:
USB-C®-Hub,Bedienungsanleitung.

Systemvoraussetzungen:
Betriebssystem: Mac OS ab 10.8,Für die Verwendung der Ladefunktion über USB-C® muss das Gerät USB-Power-Delivery (USB PD) oder Thunderbolt-3/4 unterstützen.,Für die Verwendung der Monitorfunktion über VGA oder HDMI™ muss das Gerät DisplayPort-Alternate-Mode oder Thunderbolt-3/4 unterstützen.,Für die Verwendung der MST-Funktion über VGA oder HDMI™ muss das Gerät über einen Intel Prozessor verfügen (Apple M1 Chip wird nicht unterstützt).

Hinweis:
Max. unterstützte Ladeleistung: 100 W (Zum Nutzen der Ladefunktion wird ein eigenes Geräte-Netzteil vom MacBook ein optionales USB-C®™-Ladegerät benötigt - Nicht im Lieferumfang!)
Weitere Informationen:
Kabellänge:
0.15 m
Abmessungen:
(B x H x T) 134 x 15 x 55 mm
Herstellerfarbe:
Anthrazit
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
USB-C®
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
USB-C® Buchse (Power Delivery) | HDMI-Buchse | VGA-Buchse | USB 3.2 Gen 1 Buchse A (USB 3.0) | RJ45-Buchse | SD-Karten-Slot | MicroSD-Karten-Slot | Klinkenbuchse 3.5 mm
Produktabmessung, Tiefe:
55 mm
Produktabmessung, Höhe:
15 mm
Produktabmessung, Breite:
134 mm
Passend für Apple-Modell:
MacBook Air | Mac Pro
Auflösung (max.):
3840 x 2160 Pixel
Schnittstellen:
1x USB-C® (Power Delivery) | 4x USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) | 1x HDMI | 1x VGA | 1x RJ45 (LAN) | 1x 3.5 mm Kopfhöreranschluss | micro SD-Kartenslot | SD-Kartenslot
Passend für Marke Dockingstations:
Apple
Passend für Serie (Notebook Dockingstations):
MacBook
Passend für (Geräte):
Macbook
Laptop-Dockingstation-Besonderheiten:
inkl. Ladefunktion | USB-C® Power Delivery
Produkt-Art:
USB-C® Dockingstation
Weitere Suchbegriffe: Notebook Dockingstation, Portreplikator, USB Hub, USB Multiport Adapter, docking station, 04047443458124, Hama, 00200133, Multiport
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 54,35*
€ 70,86*
2 Tage
3
€ 7,50*
ab € 55,31*
€ 70,87*
3 Tage
574
€ 4,99*
ab € 56,90*
€ 72,66*
€ 5,95*
ab € 60,11*
€ 76,60*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 66,58*
€ 84,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,75*
€ 100,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,19*
€ 100,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,88*
€ 92,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,35*
€ 88,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 74,15*
€ 88,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,58*
€ 79,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.