Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kahlert Licht 60895 Beleuchtung mit Metallsteg Klar E10 3.5 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-244467-BP
Hersteller:
     Kahlert Licht
Herst.-Nr.:
     60895
EAN/GTIN:
     4026179608959
Suchbegriffe:
4026179608959
Kahlert Licht
60895
Kahlert Licht 60895 Beleuchtung mit Metallsteg Klar E10 3.5 V

Beleuchtung 3,5 V mit Metallsteg E 10

Zur Beleuchtung der Weihnachtskrippe

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Betriebsspannung: 3.5 V · Kabellänge (Details): 60 cm mit Stecker · Krippenbeleuchtungs-Besonderheiten: mit Metallsteg · Leuchtfarben: Klar · Leuchtmittel-Typ: Glühlampe · Sockel: E10

Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Kahlert Licht
Leuchtmittel-Typ:
Glühlampe
Leuchtfarben:
Klar
Krippenbeleuchtungs-Besonderheiten:
mit Metallsteg
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Betriebsspannung:
3.5 V
Kabellänge (Details):
60 cm mit Stecker
Sockel:
E10
Anwendungsbereiche:
Krippenbau
Produkt-Art:
Beleuchtung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,23*
€ 4,06*
Lager 102
19
Frei Haus
ab € 2,49*
€ 4,07*
7 Tage
20
€ 6,99*
ab € 6,35*
€ 9,24*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Josef Barthelme
01909007
ab € 2,91*
Sonstiges
Kahlert Licht
60778
ab € 2,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.