Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Müller-Licht 20800202 Lampenfassung E27 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2443789-BP
Hersteller:
     Müller-Licht
Herst.-Nr.:
     20800202
EAN/GTIN:
     4018412666468
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Fassung
Fassungen
Renolamp 3er-Set Renovierfassung

Für Renovieren und Wohnen
Renovierfassung und Designer-Leuchte in Einem

Die praktische Renovierfassung wird wie gewohnt angeschlossen und passt perfekt in alle Wohnbereiche. Während der Renovierungs- und Bauarbeiten sorgt die Renolamp für optimale Lichtverhältnisse. Nach Umwickeln der Kabel um den Hals der Fassung, dem Aufstülpen der Hülse und Eindrehen eines beispielsweise dekorativen Leuchtmittels wird die herkömmliche Renovierfassung zur Designer-Leuchte. Während des Umwickelns der Kabel und dem Aufstülpen der Hülse ist kein Trennen der Stromverbindung notwendig.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Energieeffizienzklasse: n.rel. · Herstellerfarbe: Weiß · Produkt-Art: Lampenfassung · Produktabmessung, Breite: 40 mm · Produktabmessung, Höhe: 40 mm · Produktabmessung, Länge: 93 mm · Sockel: E27

Lieferumfang:
3x Fassung · Anleitung

Hinweis:
Leuchtmittel bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 93 x 40 x 40 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
40 mm
Produktabmessung, Länge:
93 mm
Produktabmessung, Breite:
40 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel.
1c. Marke:
Müller-Licht
Farbe:
weiß
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel.
Material:
Kunststoff
Raum (Lampen):
Industrie/Gewerbe | Arbeitszimmer | Haus/Garage
Betriebsspannung:
230 V
Sockel:
E27
Gewicht:
65.00 g
Produkt-Art:
Lampenfassung
Weitere Suchbegriffe: Halogenfassung, Lampenfassung, Lampenfassungen, LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, fassung kunststoff, fassung, anbaudeckenleuchte e27, 4018412666468, Müller-Licht, 20800202, Renolamp, Halogensockel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,45*
€ 11,24*
Lager 102
45
Frei Haus
ab € 9,23*
€ 11,26*
6 Tage
20
€ 6,99*
ab € 31,16*
€ 35,55*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.