Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RJ45 / USB-C® Netzwerk Adapter [1x RJ45-Stecker - 1x USB-C® Buchse] Anthrazit-Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2441813-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4883626
EAN/GTIN:
     4064161337203
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Renkforce RJ45 / USB-C® Netzwerk Adapter [1x RJ45-Stecker - 1x USB-C® Buchse] Anthrazit-Grau

Renkforce Netzwerk Adapter [1x RJ45-Stecker - 1x USB-C® Buchse] RF-4883626

Einfache Verbindung mit Netzwerk-Steckdose, Router oder Switch über ein optionales USB-A auf USB-C® bzw. USB-C® auf USB-C® Kabel in benötigter Länge (Nicht im Lieferumfang)
Ideal z.B. für alle Laptops ohne eingebauten RJ45-LAN-Port
Netzwerkgeschwindigkeiten bis zu 1 GBit/s
Kompatibel mit USB4® /3.2 / 3.1 / 3.0 /2.0 und Thunderbolt 3/4 Kabeln mit mindestens einem USB-C®-Anschluss auf der Adapter-Seite
Plug and Play

Renkforce USB-C® / Ethernet Adapter, USB-C® Buchse auf RJ45 Stecker, anthrazit

Ausstattung:
Hohe Übertragungsgeschwindigkeit bis 1000 Mbps

Stabilere Netzwerkgeschwindigkeit zum Anschauen hoch auflösender Video-Streams, für das Hoch- und Herunterladen von Daten und vieles mehr.

Technische Daten:
Anschluss-Typ: RJ45,USB-C® · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): USB-C® Buchse · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Anthrazit-Grau · Kabel-Anwendung: Netzwerk · Kabel-Ausführung: Adapter · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Steckerausführung: gerade

Systemvoraussetzungen:
Optionales USB-Kabel (USB-C® auf USB-C® oder USB-C® auf USB-A) wird benötigt zur Verbindung zum Computer oder Notebook - Nicht im Lieferumfang enthalten!

Hinweis:
Anwendungsbild zeigt eine Beispiel-Anwendung. Im Lieferumfang ist nur der Adapter enthalten. Sie benötigen daher für Ihr Gerät noch ein passendes Kabel auf USB-C®!
Weitere Informationen:
Kabel-Ausführung:
Adapter
Herstellerfarbe:
Anthrazit-Grau
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
RJ45-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
USB-C® Buchse
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Netzwerk
Maximale Leistung:
0.5 W @ 5 V / 0.1 A
Steckerausführung:
gerade
Maximale Übertragungsrate:
1 GBit/s
Videoübertragung möglich:
Nein
Anschluss-Typ:
RJ45 | USB-C®
Abschirmung:
ohne Schirmung
Anwendungsbereiche:
Notebook | PC
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Netzwerk Adapter
Weitere Suchbegriffe: USB Netzwerk Adapter, USB Netzwerkadapter, USB Ethernet Adapter, USB RJ-45 Adapter, USB-C RJ-45 Adapter, usb ethernet adapter, Renkforce, RF-4883626, Netzwerk-Kupplung, Ethernet-Kupplung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 10,42*
€ 15,01*
Lager 102
447
1
Frei Haus
ab € 10,49*
€ 15,03*
4
€ 6,95*
ab € 11,67*
€ 16,28*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.