Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Igarashi 20GN152025-330-GC150:1 Getriebemotor 12 V 150:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-244171-BP
Hersteller:
     Igarashi
Herst.-Nr.:
     20GN152025-330-GC150:1
EAN/GTIN:
     4016138389517
Suchbegriffe:
DC-Getriebemotor
Getriebemotor
Modellgetriebemotor
igarashi getriebemotor
Igarashi 20GN152025-330-GC150:1 Getriebemotor 12 V 150:1

Gleichstrom-Getriebemotor - 20G-150

RoHS-konform

Ausstattung:
Ø: 20 mm

Technische Daten:
Betriebsspannung (Details): 4 - 12 V/DC · Dauer-Drehzahl: 60 U/min · Drehmoment (max.) (Details): 150 Nmm · Gewicht: 30 g · Leerlauf-Drehzahl (Nennspannung): 67 U/min · Leerlaufstrom: 0,06 A · Motor-Wellen-Länge: 7.5 mm · Nennspannung: 12 V · Produktabmessung, Breite: 20 mm · Produktabmessung, Höhe: 20 mm · Produktabmessung, Länge: 39.5 mm · Produktabmessung, Ø: 20 mm · Spitzen-Drehmoment: 0.18 Nm · Untersetzung: 150:1 · Untersetzung (Details): 150:1 · Weitere technische Daten: Typ 20 G-150 · Leerlauf-Strom: 0,06 A · Max. Drehmoment: 60 mNm · Spitzen-Drehmoment: 180 mNm. · Wellen-Ø: 3 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 20 mm x 20 mm
Produktabmessung, Ø:
20 mm
Produktabmessung, Höhe:
20 mm
Produktabmessung, Länge:
39.5 mm
Produktabmessung, Breite:
20 mm
Marke:
Igarashi
Untersetzung:
150:1
Nennspannung:
12 V
Dauer-Drehzahl:
60 U/min
Dauer-Strom:
0.11 A
Drehmoment (max.) (Details):
150 Nmm
Leerlauf-Drehzahl (Details):
67 U/min
Leerlaufstrom:
0|ツ|06 A
Untersetzung (Details):
150:1
Motor-Wellen-Länge:
7.5 mm
Wellen-Ø:
3 mm
Betriebsspannung (Details):
4 - 12 V/DC
Spitzen-Drehmoment:
0.18 Nm
Leerlauf-Drehzahl (Nennspannung):
67 U/min
Gewicht:
30 g
Produkt-Art:
Getriebemotor
Weitere Suchbegriffe: getriebemotor, dc-getriebemotor 12v, Igarashi, 20GN152025-330-GC150:1, Getriebe-Motor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
106
Frei Haus
ab € 13,58*
€ 19,42*
€ 4,00*
ab € 13,65*
€ 19,59*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.