Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Igarashi 20GN152025-330-GC 50:1 Getriebemotor 12 V 50:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-244163-BP
Hersteller:
     Igarashi
Herst.-Nr.:
     20GN152025-330-GC 50:1
EAN/GTIN:
     4016138389500
Suchbegriffe:
DC-Getriebemotor
Getriebemotor
Modellgetriebemotor
igarashi getriebemotor
Igarashi 20GN152025-330-GC 50:1 Getriebemotor 12 V 50:1

Gleichstrom-Getriebemotor - 20G-50

RoHS-konform

Ausstattung:
Ø: 20 mm

Technische Daten:
Betriebsspannung (Details): 6 - 15 V/DC · Dauer-Drehzahl: 175 U/min · Drehmoment (max.) (Details): 60 Nmm · Gewicht: 30 g · Leerlauf-Drehzahl (Nennspannung): 200 U/min · Leerlaufstrom: 0,06 · Motor-Wellen-Länge: 7.5 mm · Nennspannung: 12 V · Produktabmessung, Breite: 20 mm · Produktabmessung, Höhe: 20 mm · Produktabmessung, Länge: 39.5 mm · Produktabmessung, Ø: 20 mm · Spitzen-Drehmoment: 0.09 Nm · Untersetzung: 50:1 · Untersetzung (Details): 50:1 · Weitere technische Daten: Typ 20 G-50 · Leerlauf-Strom: 0,06 A · Max. Drehmoment: 30 mNm · Spitzen-Drehmoment: 90 mNm. · Wellen-Ø: 3 mm

Hinweis:
Weitere Technische Daten finden Sie im Internet.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 20 mm x 20 mm
Produktabmessung, Ø:
20 mm
Produktabmessung, Höhe:
20 mm
Produktabmessung, Länge:
39.5 mm
Produktabmessung, Breite:
20 mm
Marke:
Igarashi
Untersetzung:
50:1
Nennspannung:
12 V
Dauer-Drehzahl:
175 U/min
Dauer-Strom:
0.13 A
Drehmoment (max.) (Details):
60 Nmm
Leerlauf-Drehzahl (Details):
200 U/min
Leerlaufstrom:
0|ツ|06
Übersetzungs-Verhältnis:
50:1
Untersetzung (Details):
50:1
Motor-Wellen-Länge:
7.5 mm
Wellen-Ø:
3 mm
Betriebsspannung (Details):
6 - 15 V/DC
Spitzen-Drehmoment:
0.09 Nm
Leerlauf-Drehzahl (Nennspannung):
200 U/min
Gewicht:
30 g
Produkt-Art:
Getriebemotor
Weitere Suchbegriffe: getriebemotor, dc-getriebemotor 12v, Igarashi, 20GN152025-330-GC 50:1, Getriebe-Motor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
89
Frei Haus
ab € 20,25*
€ 29,95*
€ 4,00*
ab € 17,65*
€ 29,95*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.