Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Command™ Small Designer-Haken (L x B x H) 54 x 25 x 22 mm Weiß Inhalt: 2 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2436639-BP
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     17082FGN
EAN/GTIN:
     5902658100239
Suchbegriffe:
3M
17082FGN
7100149637
klebehaken
3M Command™ Small Designer-Haken (L x B x H) 54 x 25 x 22 mm Weiß Inhalt: 2 St.

Command™ Small Designer-Haken

Beschädigungsfreie Befestigung, ausgezeichneter Halt und rückstandsfreies Ablösen
Leicht anzubringen ohne Nägel, Schrauben oder Bohrer
Geeignet für die meisten glatten Oberflächen wie gestrichene Wände, Fliesen, Metall und Holz

Die Command™ Small Designer-Haken sind unsere innovative Lösung zum sicheren und beschädigungsfreien Aufhängen von Geschirrhandtüchern und anderen leichten Haushaltsutensilien. Die Strips gewährleisten einen starken Halt und lassen sich sauber wieder abziehen – beschädigungsfrei dank 3M Technologie.

Technische Daten:
Haltekraft: 0.45 kg · Herstellerfarbe: Weiß · Klebehaken-Besonderheiten: lösbar,für Fliesen,für Metall,für Holz · Produktabmessung, Breite: 25 mm · Produktabmessung, Höhe: 22 mm · Produktabmessung, Länge: 54 mm

Weitere Informationen:
Haltekraft:
0.45 kg
Inhalt:
2 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 54 x 25 x 22 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
22 mm
Produktabmessung, Länge:
54 mm
Produktabmessung, Breite:
25 mm
Marke:
3M
Klebehaken-Besonderheiten:
lösbar | für Fliesen | für Metall | für Holz
Farbe:
weiß
Typ (Hersteller-Typ):
17082FGN
Produkt-Art:
Klebehaken
Weitere Suchbegriffe: badhaken
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 3,23*
€ 4,20*
Lager 102
47
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,34*
€ 4,21*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,94*
€ 4,57*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 19,62*
€ 24,26*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,21*
€ 5,01
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,79*
€ 4,51
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,65*
€ 4,34
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,53*
€ 4,20
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,34*
€ 3,97
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,67* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.