Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Displine Dame Wall Tablet Wandhalterung Apple iPad 10.2 (7./8./9. Gen.), iPad Air 10.5 (3. Gen.), iPad Pro 10.5 25,9 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2435964-BP
Hersteller:
     Displine
Herst.-Nr.:
     DSP-2-10-1002-12
EAN/GTIN:
     4260600742649
Suchbegriffe:
Tablet Wandhalter
Tablet Wandhalterung
iPad Zubehör
tablet wandhalter
Displine Dame Wall Tablet Wandhalterung Apple iPad 10.2 (7./8./9. Gen.),iPad Air 10.5 (3. Gen.),iPad Pro 10.5 25,9 cm (10,2") - 26,7 cm (10,5")

Dame Wall for iPad 10.2" / 10.5" Black Anodized

Elegante, schlanke und abschließbare Wandhalterung für iPads
Montage im Hoch- oder Querformat
für feste Montage konzipiert

Dame Wall ist eine ist eine feine und raffinierte Wandhalterung für iPad. Sie ist aus hochwertigem, präzise gedrehtem Aluminium gefertigt und verfügt über eine eloxierte oder pulverbeschichtete Oberfläche. Die hochwertige Wandhalterung hüllt das Gerät mit seinem soliden und schlanken Design sanft ein. Dame Wall bringt Eleganz in jedes Interior.

Ausstattung:
11,5 mm flach · bildet mit der Oberfläche des Tablets eine Einheit · einfaches und schnelles Befestigen und Entfernen des Tablets · Kabel versteckt in der Halterung · verriegelbar - mit Diebstahlsicherung · resistent gegen Kratze und Fingerabdrücke · Aufbau an der Wand oder auf Glas · optionale Unterputz-Netzteil für Stromversorgung · optionales Rotation Unit für die Drehfunktion.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Passend für: iPad 10.2 (7./8./9. Gen.),iPad Air 10.5 (3. Gen.),iPad Pro 10.5 · Passend für Display-Größe: 25,9 cm (10,2"),26,7 cm (10,5") · Passend für Marke (Tablet): Apple · Tablet-Halterung-Besonderheiten: abschließbar

Lieferumfang:
Anleitung,Rahmen (bestehend aus 2 Elementen),Set Schaumstoff Distanzpads,Set Silikon Distanzpads als Ersatz,Schrauben – und Dübel,Innensechskantsicherungsschraube (Diebstahlschutz),Innensechskantschlüssel zur Sicherung.

Systemvoraussetzungen:
iPad 10,2" (7th gen.)
iPad 10,2" (8th gen.)
iPad Pro 10,5" (2nd gen.)
iPad Air 10,5" (3rd gen.)

Hinweis:
Rotation Unit, USB-Netzteil, PoE Adapter und Vollrückplatte zur Montage auf Glas - separat bestellbar
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Passend für Display-Größe:
25,9 cm (10,2") | 26,7 cm (10,5")
Passend für Display-Größe (Bereich):
25,9 cm (10,2") - 26,7 cm (10,5")
Passend für Marke (Tablet):
Apple
Tablet-Halterung-Besonderheiten:
abschließbar
Passend für:
iPad 10.2 (7./8./9. Gen.) | iPad Air 10.5 (3. Gen.) | iPad Pro 10.5
Produkt-Art:
Tablet Wandhalterung
Weitere Suchbegriffe: 04260600742649, Displine, DSP-2-10-1002-12, Dame Wall, Halter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 253,05*
€ 304,41*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 258,58*
€ 304,43*
9 Tage
1
Frei Haus
ab € 336,34*
€ 392,10*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,43*
€ 362,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,52*
€ 358,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,58*
€ 341,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,36*
€ 328,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,58*
€ 307,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.