Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Märklin 72442 Bremsmodul MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-242768-BP
Hersteller:
     Märklin
Herst.-Nr.:
     72442
EAN/GTIN:
     4001883724423
Suchbegriffe:
Bremsgerät
Bremsmodul
Motorbremsgerät
Motorbremsmodul
Märklin 72442 Bremsmodul MM

Bremsmodul

Ausstattung:
Signalantrieb mit integrierter Schaltung zum geregelten Anhalten von Digital-Lokomotiven mit Hochleistungsantrieb. Anschlüsse für ein zweibegriffiges Lichtsignal. Schaltung erfolgt entweder über einen Decoder k 83 oder über ein konventionelles Stellpult (7272/72720).

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Digital-Format: MM · Produktabmessung, Breite: 54 mm · Produktabmessung, Höhe: 22 mm · Produktabmessung, Länge: 100 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 100 x 54 x 22 mm
Produktabmessung, Höhe:
22 mm
Produktabmessung, Länge:
100 mm
Produktabmessung, Breite:
54 mm
Marke:
Märklin
Digital-Format:
MM
Herst.-Teilenr.:
72442
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Produkt-Art:
Bremsmodul
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 52,64*
€ 76,23*
Lager 102
29
Frei Haus
ab € 60,17*
€ 76,25*
€ 3,50*
ab € 65,80*
€ 82,00*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,25*
€ 90,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,34*
€ 89,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,91*
€ 84,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,47*
€ 81,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 68,12*
€ 81,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,17*
€ 71,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.