Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

SEKUNDENKLEBER SCHWARZ 20 G LOCTITE 480


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-240567-BP
Hersteller:  Henkel
Herst.-Nr.:  480
EAN:  4100630166131

Artikeltext:

Flexibler Sekundenklebstoff schwarz LOCTITE 480 Für flexible Materialien Im Klebstoff sind kleinste Gummipartikel enthalten, damit der Kleber selbst elastisch bleibt.

Ausstattung:

Elastisch Schlagzäh Sehr lange haltbar.

Technische Daten:

Geeignet für: Flexible Materialien wie Gummi mit Metall, Gummi-Kunststoff-Kombinationen (z.B. Reifen auf Felgen bei RC-Cars) Grundpreis: 10 g ? 15.16 Inhalt: 20 g Temperatur-Beständigkeit: -50 - 90 °C Verarbeitungszeit: Handfest in 20 - 120 s Endfest nach 24 h.
... > 07 - Halbzeuge / Montagematerial > Befestigungsmaterial > Klebstoffe
Weitere Suchbegriffe: Sofortklebstoff, -50 bis 100 °C, 1 sek, 20 g, Gummi, Loctite, Loctite Sekundenklebstoff schwarz, Metall, SEKUNDENKLEBER SCHWARZ 20 G LOCTITE 480, Sekundenklebstoff schwarz, elastisch, schwarz
Angebote (2)
Versand
Netto
^
3 Tage
€ 5,00*
€ 24,64*
Conrad
€ 4,16*
€ 25,44*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG