Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

SEKUNDENKLEBER 5 G LOCTITE 401


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-240486-BP
Hersteller:  Henkel
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4100630295947

Artikeltext:

Sekundenklebstoff LOCTITE 401 Niedrige Viskosität Ideal für die Montage kleiner, passgenauer Teile mit gleichen oder ungleichen Materialpaarungen. Ausgezeichnet zum Fixieren von Klebungen.

Ausstattung:

Saubere, nahe unsichtbare Verbindungen Hohe Festigkeit.

Technische Daten:

Geeignet für: Kunststoff, Gummi, Metall, Papier, Holz, Leder, poröse Materialen Grundpreis: 10 g ? 10.02 Inhalt: 5 g Temperatur-Beständigkeit: -50 - 80 °C Typ: 401 Verarbeitungszeit: Handfest in 3 - 30 s, Endfest nach 12 h Viskosität: 110 mPas.
... > 07 - Halbzeuge / Montagematerial > Befestigungsmaterial > Klebstoffe
Weitere Suchbegriffe: Sofortklebstoff, -50 bis 80 °C, 3 sek, 5 g, Gummi, Holz, Kunststoff, Leder, Loctite, Loctite Sofortklebstoff, Pappe, SEKUNDENKLEBER 5 G LOCTITE 401, Sekundenkleber flüssig, Universalsekundenkleber, Universalsofortkleber, flüssig
Angebote (4)
Mind.-Menge
Versand
Netto
^
5 Tage
1
€ 4,95*
€ 3,51*
3 Tage
1
€ 5,00*
€ 4,96*
Conrad
1
€ 4,16*
€ 5,00*
2 Tage
12
€ 4,95*
€ 5,55*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
k.A.
€ 45,72*
€ 54,41
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG