Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reely Stahlzahnrad Modul-Typ: 1.0 Bohrungs-Ø: 3.2 mm Anzahl Zähne: 14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-240389-BP
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     8514
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stahl stirnrad 14 zähne
Reely Stahlzahnrad Modul-Typ: 1.0 Bohrungs-Ø: 3.2 mm Anzahl Zähne: 14

Zahnrad aus Stahl Modul 1

Inkl. Madenschrauben

Ausstattung:
Mit Bohrung für die gängigsten Elektromotoren.

Technische Daten:
Anzahl Zähne: 14 · Bohrungs-Ø: 3.2 mm · Modul-Typ: 1.0 · Naben-Durchmesser: 10 mm · Naben-Länge: 6 mm · Produktabmessung, Ø: 16 mm · Zahn-Breite: 8 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø) 16 mm
Produktabmessung, Ø:
16 mm
Marke:
Reely
Anzahl Zähne:
14
Modul-Typ:
1.0
Bohrungs-Ø:
3.2 mm
Zahn-Breite:
8 mm
Naben-Durchmesser:
10 mm
Naben-Länge:
6 mm
Produkt-Art:
Stahlzahnrad
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 1, stirnrad, Reely, 8514
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
21
Frei Haus
ab € 6,29*
€ 8,13*
€ 4,00*
ab € 6,47*
€ 8,13*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.