Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZAHN Pinsel Flächenpinsel Schweineborsten 10teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-239844-BP
Hersteller:
     Zahn Pinselmanufaktur
Herst.-Nr.:
     E10710-08
EAN/GTIN:
     4022118107088
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Handwerk)
Pinsel-Satz
Flächen-Pinsel-Set, 10teilig

Reine Schweinshaar-Borstenpinsel für großflächigere Lackierungen. Auch als Reinigungspinsel gut einsetzbar.

Technische Daten:
Inhalt: 1 Set · Material: Schweineborsten · Pinselgröße: 10,14 · Produkt-Art: Flächenpinsel

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Marke:
ZAHN Pinsel
Pinselgröße:
10 | 14
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
10teilig
Material:
Schweineborsten
Produkt-Art:
Flächenpinsel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
173
Frei Haus
ab € 5,86*
€ 7,62*
€ 4,00*
ab € 6,05*
€ 7,62*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.