Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional SP-9564944 HDMI Adapter [1x HDMI-Buchse - 1x HDMI-Buchse] Schwarz vergoldete Steckkontakte, 90° nach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2391236-BP
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-9564944
EAN/GTIN:
     4064161189871
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
adapter hdmi
SpeaKa Professional SP-9564944 HDMI Adapter [1x HDMI-Buchse - 1x HDMI-Buchse] Schwarz vergoldete Steckkontakte,90° nach oben gewinkelt 0.00 m

SpeaKa Professional HDMI Doppel-Kupplung gewinkelt 90°

Zum Verbinden von 2 HDMI-Kabeln
Ideal bei beengten Platzverhältnissen
Vergoldete Kontakte
Ermöglicht Auflösungen bis 4K oder 2K @ 30 Hz

Kabelkupplung zum bequemen Verbinden zweier HDMI-Kabel.

Ausstattung:
720p: ja
1080i: ja
1080p: ja
4k x 2k: ja
3D-tauglich: ja
Audio Rückkanal: ja
Ethernet Kanal: ja
Transferrate: > 10,2 GB/s
Besonderheit: Vergoldete Kontakte

Technische Daten:
Anschluss-Typ: HDMI · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): HDMI-Buchse · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): HDMI-Buchse · Anwendungsbereiche: Monitor-/TV-Adapter · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Adapter · Kabel-Besonderheiten: vergoldete Steckkontakte,90° nach oben gewinkelt · Kabel-Version: HDMI High Speed mit Ethernet · Kabellänge: 0.00 m · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Signalfluss (Stecker A auf Stecker B): bidirektional · Steckerausführung: einseitig gewinkelt

Lieferumfang:
HDMI Doppel-Kupplung.

Weitere Informationen:
Kabellänge:
0.00 m
Kabel-Ausführung:
Adapter
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
HDMI-Buchse
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
HDMI-Buchse
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Version:
HDMI High Speed mit Ethernet
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Kabel-Besonderheiten:
vergoldete Steckkontakte | 90° nach oben gewinkelt
Steckerausführung:
einseitig gewinkelt
Signalfluss (Stecker A auf Stecker B):
bidirektional
Anschluss-Typ:
HDMI
Anwendungsbereiche:
Monitor-/TV-Adapter
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
TV, Monitor Adapter
Weitere Suchbegriffe: 04064161189871, SpeaKa Professional, SP-9564944, Monitor Adapter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
438
1
Frei Haus
ab € 3,76*
€ 4,14*
3
€ 4,00*
ab € 3,84*
€ 4,34*
9
€ 6,95*
ab € 5,55*
€ 5,93*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.