Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-2390408-MU Herst.-Nr.: RF-4780816 EAN/GTIN: 4064161189703 |
| |
|
|  |  |
 | Nutzen Sie was Sie schon haben Die passenden Kabel sind oft schon vorhanden, aber mit der falschen Stecker-Kombination. Dieser Adapter ermöglicht es, einen USB 2.0 Mini B-Stecker in eine USB 2.0 A-Buchse umzuwandeln. ROHS und REACH konform Alle Renkforce-Kabel & Adapter entsprechen sowohl der ROHS und REACH-Richtlinien der EU. Diese Umweltschutz-Bestimmungen beschränken und lizenzieren Inhaltsstoffe für elektronische Produkte. Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Anzahl | 1 | Energie | Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 2.5 W |  | Ausgangsspannung | 5 V |  | Ausgangsstrom | 0.5 A | Anschlüsse und Schnittstellen | Hostschnittstelle | USB Typ-A |  | Ausgangsschnittstelle | Micro-USB B |  | Geschlecht der Host-Schnittstelle | Weiblich |  | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |