Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-4777274 HDMI / DisplayPort Adapterkabel [1x HDMI-Stecker, USB 2.0 Stecker A - 1x DisplayPort Buchse] Schwar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2388637-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4777274
EAN/GTIN:
     4064161187334
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Renkforce RF-4777274 HDMI / DisplayPort Adapterkabel [1x HDMI-Stecker,USB 2.0 Stecker A - 1x DisplayPort Buchse] Schwarz 4K UHD 0.15 m

Renkforce HDMI- auf DisplayPort-Konverter

Konvertiert ein HDMI-Ausgangssignal (Quellgerät) zu DisplayPort (Monitor/Anzeige)
Unterstützt Auflösungen bis zu 4K 60 Hz
Mit zusätzlichem USB-Anschluss zur Stromversorgung des Konverters
Vergoldete Pins
Plug & Play

Renkforce HDMI- auf DisplayPort-Konverter. Ermöglicht z.B. den Anschluss eines DisplayPort-Displays an ein Wiedergabe-Gerät mit HDMI-Ausgang.

Technische Daten:
AWG: 30 · Abschirmung: Geflechtsschirmung · Anschluss-Typ: HDMI,DisplayPort · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): HDMI-Stecker,USB 2.0 Stecker A · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): DisplayPort Buchse · Anwendungsbereiche: Monitor-/TV-Adapter · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · DisplayPort-Version: DisplayPort 1.2 · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Adapterkabel · Kabel-Besonderheiten: 4K UHD · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 0.15 m · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Steckerausführung: gerade

Lieferumfang:
HDMI-Stecker zu DisplayPort-Buchse Kabelkonverter

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
0.15 m
Kabel-Ausführung:
Adapterkabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
HDMI-Stecker | USB 2.0 Stecker A
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
DisplayPort Buchse
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Innenleiter-Material:
Kupfer
Kabel-Besonderheiten:
4K UHD
Steckerausführung:
gerade
DisplayPort-Version:
DisplayPort 1.2
Anschluss-Typ:
HDMI | DisplayPort
AWG:
30
Abschirmung:
Geflechtsschirmung
Anwendungsbereiche:
Monitor-/TV-Adapter
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
TV, Monitor Adapterkabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 26,14*
€ 28,47*
Lager 102
172
Frei Haus
ab € 26,68*
€ 28,48*
€ 6,95*
ab € 28,91*
€ 30,54*
8 Tage
178
€ 6,99*
ab € 38,91*
€ 40,99*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.