Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Robbe 11 - 15 V/DC Ladegerät Power Peak Triple EQ-BID für Akkus, Ladestrom max.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-238823-BP
Hersteller:
     Robbe Modellsport
Herst.-Nr.:
     8562
EAN/GTIN:
     4005697085626
Suchbegriffe:
Ladegerät Li-Io Akku
Ladegerät LI-Ion
Ladegerät LiFe Akku
Ladegerät LiIo-Akku
POWER PEAK® TRIPLE 360W EQ-BID

Drei Ladeausgänge mit je 120 W
BID-System
CAP-Touch-Tastatur

Dieses Gerät eignet sich bestens um auch mehrere 6S LiPo-Akkus mit großer Kapazität gleichzeitig in kurzer Zeit aufzuladen.
Lade-Entladestation mit Akkumanagement für 3 mal 1...14 zellige NC/NiMH Akkus, 3 mal 1...6 zellige LiIo, LiPo oder LiFe Akkus, sowie 3 mal 2...12V Bleiakkus. Mit 3 integrierten Equalizern und 3 BID-Systemen. Diese 3 - fach Universal-Lade-Entladestation ist eine kompakte leistungsstarke Einheit für alle die unterwegs aus einer 12V DC-Quelle viele Akkus gleichzeitig laden wollen. Durch weiten Strombereich von 0,1 bis 5 A sowohl für kleine Slow Flyer-, Sender- und Empfängerakkus, als auch für große Fahr- oder Flugakkus geeignet. Jeder Ladezweig besitzt einen Equalizer und BID-Anschluss. Gleichzeitiges, aber voneinander unabhängiges Laden von 3 Akkus. Selbstverständlich ist das Laden einer Akkutype (3x LiPo) als auch das unterschiedlicher Akkutypen (NC, NiMH und LiPo), gleichzeitig und unabhängig voneinander möglich. Durch Anschluss an das robbe SPS-Schaltnetzteil 240V/40 A No. 8539, kann die Ladestation auch stationär zu Hause am Netz betrieben werden. Die Steuerung und Anzeige der Ladeparameter erfolgt über eine gemeinsame CAP-Touch-Tastatur und einem hintergrundbeleuchteten LC-Display, welches auf den jeweiligen Ausgang umgeschaltet wird. Die Menüführung ist umschaltbar auf die Sprachen, Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch. Der integrierte Equalizer bringt während des Ladevorgangs automatisch die einzelnen Lithiumzellen auf gleiches Spannungsniveau. Der Equalizerstrom liegt bei ca. 250 mA und reicht auch für Akkus mit einer Kapazität mehr als 5Ah aus. Sichere und einfache Bedienung sowie automatische Speicherung der wichtigsten Akkudaten im robbe-BID-System (Batterie-ID-entifikations-System).

Ausstattung: Einfach den BID-Key am Lader einstecken und den Ladevorgang starten · Kein lästiges Einstellen der Ladeparameter im Menü · Maximaler Schutz vor Fehlbedienung · Speicherung der wichtigsten Akkudaten im BID-Chip/Key · Selbstverständlich kann der Power Peak® Triple Lader auch Akkus ohne BID-System Laden · Entladen / Laden · Anzeige von geladener und entladener Kapazität · Anzeige der Eingangs und Ladespannung · Anzeige der Equalizer - Einzelzellenspannung, wahlweise als Übersicht (mit 2 Kommastellen) oder in Listenfunktion mit 3 Kommastellen (1/1000 Volt) Auflösung · 10 interne Akkudatenspeicherplätze · Digitale Delta-Peak-Abschaltautomatik schaltet den Ladevorgang zum richtigen Zeitpunkt ab und ist angepasst an NC- und NiMH-Akkus.

Technische Daten: Abmessungen: (L x B x H) 270 x 160 x 50 mm · Anzahl Ladekanäle/-schächte: 3 · Betriebsspannung: 11 - 15 V/DC · Entlade-Strom: 3x 0.1 - 1 A · Entladeleistung max.: 3x 5 W · Geeignet für (Zellenzahl LiPo/LiIon/LiFe): 1 - 6 · Geeignet für (Zellenzahl NiCd/NiMH): 1 - 14 · Geeignet für Blei-Akku: 1 - 6 · Gewicht: 1536 g · Herst.-Teilenr.: 8562 · Ladeleistung max.: 3x 120 W · Ladestrom max.: 3x 0.1 - 10 A · Stecksystem: 4 mm · Stecksystem Balancer: EH

Lieferumfang: Power Peak® Triple 360W EQ-BID · BID-CHIP mit Kabel · Anleitung.
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
k.A.
€ 4,00*
ab € 166,77*
€ 180,04*
Lager 102
k.A.
€ 5,00*
ab € 161,46*
€ 180,87*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,87*
€ 215,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,46*
€ 192,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Produktabbildung
Conrad Electronic
ab € 24,20*
Sonstiges
Produktabbildung
Conrad Electronic
ab € 24,20*
Sonstiges
Modelcraft
LS2330S
ab € 10,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG