Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REEKIN USB-Kabel USB 2.0 USB-A Stecker, Apple Lightning Stecker 1.00 m Schwarz 4260272282368


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2387025-MU
Hersteller:
     REEKIN
Herst.-Nr.:
     4260272282368
EAN/GTIN:
     4260272282368
Suchbegriffe:
Lightning Adapter
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
REEKIN USB-Kabel USB 2.0 USB-A Stecker,Apple Lightning Stecker 1.00 m Schwarz 4260272282368

Reekin Ladekabel für Iphone (USB-Lightning) - 1,0 Meter (Schwarz-Nylon)

Schnellladefunktion bis 2,0 A und Datenübertragung mit USB 2.0
Aus hochwertigen Materialen, reißfest dank Nylon Ummantelung

Reekin Ladekabel für Iphone (USB-Lightning) - 1,0 Meter (Schwarz-Nylon): Daten, Musik und Filme tauschen oder synchronisieren.

Technische Daten:
Anschluss-Typ: USB 2.0 · Anschlüsse: USB-A Stecker,Apple Lightning Stecker · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Art: Ladekabel,Datenkabel · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 1.00 m · Passend für Apple-Gerätetyp: iPhone · Spezifikation: USB 2.0 · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-A auf Apple Lightning

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
1.00 m
Kabel-Art:
Ladekabel | Datenkabel
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Passend für Apple-Gerätetyp:
iPhone
Anschlüsse:
USB-A Stecker | Apple Lightning Stecker
Steckerausführung:
gerade
Verbindungsart:
USB-A auf Apple Lightning
Spezifikation:
USB 2.0
Anschluss-Typ:
USB 2.0
Produkt-Art:
USB-Kabel
Weitere Suchbegriffe: USB Kabel, iPad Zubehör, iPhone Datenkabel, iPhone Ladekabel, iPhone-Kabel, iPod Zubehör, usb kabel a buchse, usb anschlusskabel, 04260272282368, REEKIN, 4260272282368, usb host kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 1,89*
€ 3,27*
Lager 102
1998
1
Frei Haus
ab € 1,93*
€ 3,29*
7 Tage
1000
8
€ 6,99*
ab € 3,50*
€ 5,56*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.