Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Grothe 43551 Funkgong Komplett-Set mit Blitzlicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grothe
Grothe
Artikel-Nr.:
     102-2386835-BP
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     43551
EAN/GTIN:
     4011459435516
Suchbegriffe:
Baby Batterie
Batterie C
Batterie LR14
Batterie R14
Funkgong Set MISTRAL weiß

12 ansprechende Melodien, einfache Auswahl
Reichweite 500 m, 868,35 MHz
LED-Blitzlicht

MISTRAL - maximale Zuverlässigkeit und kompromisslose Qualität

500 Meter Reichweite (Freifeld)
Die störungsfreie Funkverbindung bis zu 500 Meter garantiert einen zuverlässigen Türgong.

12 polyphone Melodien
Mit der großen Auswahl an ansprechenden Klingeltönen individualisieren Sie Ihren Mistral 350 ganz flexibel.

Praktische Stummschaltung
Der MISTRAL 350 kann für jeweils 1, 3, 9 Stunden oder unbegrenzt stummgeschaltet werden, für eine ungestörte Nachtruhe.

Mehrfachrufunterscheidung für mehrere Türen
Mit Hilfe der Rufunterscheidung erkennen Sie sofort, ob es an der Vordertür oder am Gartentor geklingelt hat. Bis zu 12 Funkklingeltaster können angelernt und mit einem individuellen Rufton versehen werden.

Optisches LED-Signal
Aktivieren Sie zusätzlich zum Rufton das helle LED-Blitzlicht als optische Signalisierung.

Anzeige niedriger Batteriestand
Der Funkgong gibt ein optisches und akustisches Signal, wenn die Batterien im Klingeltaster und im Gong fast leer sind. So verpassen Sie keinen Besuch, weil die Batterie überraschend leer ist

Technische Daten:
Abmessungen Empfänger: 175 x 120 x 45 mm · Abmessungen Sender: 36 x 100 x 17 mm · Frequenz (LOV): 868 MHz · Funk-Türklingel-Komponente: Komplett-Set · Herstellerfarbe: Weiß · Lautstärke: 86 dBA · Melodien (Anzahl): 12 · Optische Signalisierung: LED-Blitzlicht · Produkt-Art: Funkgong · Reichweite max. (im Freifeld): 500 m · Türklingel-Besonderheiten: mit Blitzlicht · Weitere technische Daten: Spannungsversorgung: Batterie 4 x 1,5 V Typ LR14/C (nicht im Lieferumfang enthalten)
Spannungsversorgung Sender: Batterien 2 x 1,5 V Typ AAA (nicht im Lieferumfang enthalten) oder 8 - 12 V DC

Hinweis:
Mauern, Türen, Metallteile etc. können die Reichweite merkbar reduzieren! Die Hochglanz-Oberfläche nicht mit einem Mikrofaser-Tuch reinigen. Keine Reinigungsmittel verwenden. Nebelfeucht abwischen.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß
1c. Marke:
Grothe
Farbe:
weiß
Türklingel-Besonderheiten:
mit Blitzlicht
Funk-Türklingel-Komponente:
Komplett-Set
Reichweite max. (im Freifeld):
500 m
Melodien (Anzahl):
12
Optische Signalisierung:
LED-Blitzlicht
Abmessungen Empfänger:
175 x 120 x 45 mm
Abmessungen Sender:
36 x 100 x 17 mm
Frequenz (LOV):
868 MHz
Lautstärke:
86 dBA
Produkt-Art:
Funkgong
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: C Baby Batterie, Funk-Gong, Funk-Türgong, Funk-Türklingel, Funkgong, Funktürklingel, Melodiegong, baby batterie 1,5v, baby batterie, funk-gong grothe, 4011459435516, Grothe, 43551, MISTRAL 350 WS, Zweitklinge
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 67,27*
€ 73,40*
Frei Haus
ab € 69,92*
€ 74,68*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 71,79*
€ 76,64*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 76,14*
€ 81,14*
34 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 76,15*
€ 81,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,64*
€ 91,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,99*
€ 89,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,73*
€ 86,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,79*
€ 85,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.