Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional HDMI Adapterkabel HDMI-A Stecker, HDMI-Micro-D Stecker, HDMI-A Stecker, HDMI-Micro-D Stecker 20.00 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2384645-BP
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-9538580
EAN/GTIN:
     4064161188027
Suchbegriffe:
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel
adapterkabel hdmi
SpeaKa Professional HDMI Adapterkabel HDMI-A Stecker,HDMI-Micro-D Stecker,HDMI-A Stecker,HDMI-Micro-D Stecker 20.00 m Schwarz SP-9538580 4K UHD,PVC-Mantel HDMI-Kabel

SPEAKA Professional Hybrid AOC HDMI optisches Kabel mit Standard- und Micro-HDMI-Stecker, 20M

Enthält 2 Adapter: HDMI D-Buchse auf HDMI A-Stecker mit Schraubverstärkung
Micro-HDMI-Anschluss für einfachen Zugang
Unterstützt bis zu 4K 60 Hz
Wandelt elektrische Datensignale in optische Signale um
Stecker mit Pin und Gehäuse vergoldet
Kein zusätzliches Netzteil erforderlich
Plug & Play

SPEAKA Professional Hybrid AOC HDMI optisches Kabel mit Standard- und Micro-HDMI-Stecker, 20M

Ausstattung:
Für festes Installationsrohr, Mindestdurchmesser: 17 mm
Für flexible Installationsführung, Mindestdurchmesser: 23 mm
Eingang: HDMI D-Stecker, Quelle
Ausgang: HDMI D-Stecker, Anzeige

Technische Daten:
Abschirmung: Geflechts- und Folienschirmung · Anschluss-Typ: HDMI · Anschlüsse: HDMI-A Stecker,HDMI-Micro-D Stecker,HDMI-A Stecker,HDMI-Micro-D Stecker · Auflösung Video optisch: 3840 x 2160 Pixel · Frequenz (max.): 60 Hz · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Glasfaser · Kabel-Anwendung: TV, Monitor,Computer,Video,Audio · Kabel-Ausführung: Adapterkabel · Kabel-Besonderheiten: 4K UHD,PVC-Mantel · Kabel-Form: rund · Kabel-Version: HDMI High Speed mit Ethernet · Kabellänge: 20.00 m · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: HDMI-A auf HDMI-A

Lieferumfang:
Optisches HDMI-Kabel mit HDMI D-Buchse auf HDMI A-Stecker,Schraubendreher

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
20.00 m
Kabel-Ausführung:
Adapterkabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Frequenz (max.):
60 Hz
Kabel-Version:
HDMI High Speed mit Ethernet
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor | Computer | Video | Audio
Innenleiter-Material:
Glasfaser
Anschlüsse:
HDMI-A Stecker | HDMI-Micro-D Stecker
Kabel-Besonderheiten:
4K UHD | PVC-Mantel
Steckerausführung:
gerade
Verbindungsart:
HDMI-A auf HDMI-A
Anschluss-Typ:
HDMI
Auflösung Video optisch:
3840 x 2160 Pixel
Abschirmung:
Geflechts- und Folienschirmung
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
HDMI-Kabel
Weitere Suchbegriffe: 04064161188027, SpeaKa Professional, SP-9538580, bildschirmanschluss
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
13
Frei Haus
ab € 98,49*
€ 102,96*
Frei Haus
ab € 98,02*
€ 104,97*
€ 5,95*
ab € 105,21*
€ 109,14*
8 Tage
13
Frei Haus
ab € 131,47*
€ 136,27*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,96*
€ 122,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,87*
€ 122,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,71*
€ 121,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,54*
€ 119,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 100,27*
€ 119,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,49*
€ 117,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.