Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-4769258 DisplayPort / DVI Adapter [1x Mini-DisplayPort Stecker - 1x DVI-Buchse 24+5pol.] Schwarz PVC-Mantel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2384629-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4769258
EAN/GTIN:
     4064161187006
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Renkforce RF-4769258 DisplayPort / DVI Adapter [1x Mini-DisplayPort Stecker - 1x DVI-Buchse 24+5pol.] Schwarz PVC-Mantel 15.00 cm

Renkforce Passiver Mini DisplayPort-Stecker auf DVI-D 24+5-Buchse-Adapter

Verbindet PC oder Laptop mit Mini DisplayPort auf DVI-Monitor/Projektor
Unterstützt eine Auflösung von bis zu 1920×1080@60 Hz
Leichtes und kompaktes Design
Plug & Play

Der Renkforce Display Port / DVI Adapter verbindet ihren PC oder Laptop mit Mini DisplayPort Anschluss mit einem Monitor/Projektor mit DVI Anschluss.

Technische Daten:
AWG: 32 · Abschirmung: Geflechts- und Folienschirmung · Anschluss-Typ: DisplayPort,DVI · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Mini-DisplayPort Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): DVI-Buchse 24+5pol. · Anwendungsbereiche: Monitor-/TV-Adapter · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Auflösung Video optisch: 1920 x 1080 Pixel · DisplayPort-Version: DisplayPort 1.2 · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Verzinntes Kupfer · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Adapter · Kabel-Besonderheiten: PVC-Mantel · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 15.00 cm · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Signalfluss (Stecker A auf Stecker B): unidirektional · Steckerausführung: gerade

Lieferumfang:
Mini DisplayPort-Stecker auf DVI-D 24+5-Buchse-Adapter

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
15.00 cm
Kabel-Ausführung:
Adapter
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Mini-DisplayPort Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
DVI-Buchse 24+5pol.
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Innenleiter-Material:
Verzinntes Kupfer
Kabel-Besonderheiten:
PVC-Mantel
Steckerausführung:
gerade
DisplayPort-Version:
DisplayPort 1.2
Signalfluss (Stecker A auf Stecker B):
unidirektional
Anschluss-Typ:
DisplayPort | DVI
AWG:
32
Auflösung Video optisch:
1920 x 1080 Pixel
Abschirmung:
Geflechts- und Folienschirmung
Anwendungsbereiche:
Monitor-/TV-Adapter
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
TV, Monitor Adapter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 10,10*
€ 15,02*
Lager 102
219
1
Frei Haus
ab € 10,49*
€ 15,03*
4
€ 6,95*
ab € 11,67*
€ 16,32*
8 Tage
219
2
€ 6,99*
ab € 15,55*
€ 21,58*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.