Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smrter USB-Ladekabel USB 2.0 USB-A Stecker, USB-C® Stecker, Apple Lightning Stecker 1.20 m Blau SMRTER_TRIO_L_NB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2384610-BP
Hersteller:
     Smrter
Herst.-Nr.:
     SMRTER_TRIO_L_NB
EAN/GTIN:
     4250551407056
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb kabel a buchse
usb anschlusskabel
Smrter USB-Ladekabel USB 2.0 USB-A Stecker,USB-C® Stecker,Apple Lightning Stecker 1.20 m Blau SMRTER_TRIO_L_NB

smrter 3-fach USB Lighting Ladekabel - 3x USB L Anschluss, 120 cm, maximal 3A Ladegeschwindigkeit, mit USB/USB-L Adapter (1 Stück)

IDEALES MULTILADEKABEL - iPhone, iPad, ist das smrter TRIO USB-Lighting Ladekabel gleichzeitig ideal geeignet.

ROBUST UND STABIL - Doppelt isoliert und mit feinem Nylon-Gewebe ummantelt ist der Kabelkern bestens vor Kabelbrüchen geschützt. Die Aluminium-Gehäuse und Anschlüsse verfügen zudem über eine Anti-Knick Verstärkung.

Ausstattung:
ROBUST UND STABIL - Doppelt isoliert und mit feinem Nylon-Gewebe ummantelt ist der Kabelkern bestens vor Kabelbrüchen geschützt. Die Aluminium-Gehäuse und Anschlüsse verfügen zudem über eine Anti-Knick Verstärkung.

Technische Daten:
Anschluss-Typ: USB · Anschlüsse: USB-A Stecker,USB-C® Stecker,Apple Lightning Stecker · Herstellerfarbe: Blau · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 1.20 m · Spezifikation: USB 2.0 · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-C® auf Apple Lightning

Hinweis:
MIT USB/USB-C® INNOVATION - Hinter dem herkömmlichen USB-Adapter befindet sich ein USB-C® Anschluss sodass das universelle USB-Ladekabel auch an z. B. MacBooks oder USB-C® Netzteilen angeschlossen werden kann.
Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
1.20 m
Herstellerfarbe:
Blau
Anschlüsse:
USB-A Stecker | USB-C® Stecker | Apple Lightning Stecker
Steckerausführung:
gerade
Verbindungsart:
USB-C® auf Apple Lightning
Spezifikation:
USB 2.0
Anschluss-Typ:
USB
Produkt-Art:
USB-Ladekabel
Weitere Suchbegriffe: 04250551407056, Smrter, SMRTER_TRIO_L_NB, TRIO L, usb host kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 7,48*
€ 11,27*
Lager 102
123
1
Frei Haus
ab € 7,68*
€ 11,28*
12 Tage
nicht lagernd
14
Frei Haus
ab € 12,32*
€ 15,88*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.