Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smrter USB-Ladekabel USB 2.0 USB-A Stecker, USB-C® Stecker, USB-C® Stecker, US


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     102-2384609-MU
Hersteller:
     Smrter
Herst.-Nr.:
     SMRTER_TRIO_C_NB
EAN/GTIN:
     04250551407049
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
Smrter USB-Ladekabel USB 2.0 USB-A Stecker,USB-C® Stecker,USB-C® Stecker,USB-C® Stecker 1.20 m Blau SMRTER_TRIO_C_NB

smrter 3-fach USB C Ladekabel - 3x USB Typ C Anschluss, 120 cm, maximal 3A Ladegeschwindigkeit, mit USB/USB-C Adapter (1 Stück)

IDEALES MULTILADEKABEL - Smartphone, Tablet, Soundbox, Handy, Powerbank - viele neuen Geräte haben bereits einen USB-C Anschluss. Damit auch alle Geräte z. B. über Nacht gleichzeitig aufgeladen werden können, ist das smrter TRIO USB-Typ-C Ladekabel ideal geeignet.

GERÄTE GLEICHZEITIG LADEN - Bei Anschluss von drei Geräten gleichzeitig leistet das Ladekabel bis zu 3A. Einzeln werden die Smartphones mit bis zu 1.5A geladen. (spezielle QuickCharge-Standards sowie das Laden von MacBooks sind aufgrund der Bauform leider nicht möglich). Bitte beachten: dieses Kabel kann bauartbedingt keine Datenverbindung herstellen.

Ausstattung:
ROBUST UND STABIL - Doppelt isoliert und mit feinem Nylon-Gewebe ummantelt ist der Kabelkern bestens vor Kabelbrüchen geschützt. Die Aluminium-Gehäuse und Anschlüsse verfügen zudem über eine Anti-Knick Verstärkung.

Technische Daten:
Anschluss-Typ: USB · Anschlüsse: USB-A Stecker,USB-C® Stecker,USB-C® Stecker,USB-C® Stecker · Herstellerfarbe: Blau · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 1.20 m · Spezifikation: USB 2.0 · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-C® auf USB-C®

Hinweis:
MIT USB/USB-C INNOVATION - Hinter dem herkömmlichen USB-Adap
Weitere Informationen:
Sonstiges
Kabel-Form
rund
Kabellänge
1.20 m
Herstellerfarbe
Blau
Anschlüsse
USB-A Stecker
USB-C® Stecker
Steckerausführung
gerade
Verbindungsart
USB-C® auf USB-C®
Spezifikation
USB 2.0
Anschluss-Typ
USB
Produkt-Art
USB-Ladekabel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 6,10*
€ 8,71*
1
Frei Haus
ab € 4,61*
€ 8,71*
Lager 102
46
1
Frei Haus
ab € 5,99*
€ 8,77*
9 Tage
46
4
€ 6,99*
ab € 8,13*
€ 11,51*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.