Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OEHLBACH USB Primus B USB Kabel USB 2.0 7,5 m USB A USB B Schwarz, Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
OEHLBACH USB Primus B USB Kabel USB 2.0 7,5 m USB A USB B Schwarz, Gold
OEHLBACH USB Primus B USB Kabel USB 2.0 7,5 m USB A USB B Schwarz, Gold
OEHLBACH USB Primus B USB Kabel USB 2.0 7,5 m USB A USB B Schwarz, Gold
OEHLBACH USB Primus B USB Kabel USB 2.0 7,5 m USB A USB B Schwarz, Gold
OEHLBACH USB Primus B USB Kabel USB 2.0 7,5 m USB A USB B Schwarz, Gold
OEHLBACH USB Primus B USB Kabel USB 2.0 7,5 m USB A USB B Schwarz, Gold
OEHLBACH USB Primus B USB Kabel USB 2.0 7,5 m USB A USB B Schwarz, Gold
Artikel-Nr.:
     102-2384242-MU
Hersteller:
     Oehlbach
Herst.-Nr.:
     D1C9545
EAN/GTIN:
     4003635095454
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Druckerkabel
USB-Typ-B-Anschlüsse finden sich häufig bei Audio-Verstärkern, Druckern oder Scannern, Speichermedien oder Präsentationsbeamern. Bei diesem Anschlusstyp sind absolut verlässliche und verlustfreie Datenübertragungen besonders wichtig. Genau die schafft das Oehlbach USB-2.0-Datenkabel USB Primus B. Dabei können Sie den USB A-Anschluss reversibel - also beidseitig – einsetzen. Oehlbachs USB Primus B schafft mit dem USB Typ-A auf Typ-B Kabel eine State of the Art Verbindung. Diese besondere Qualität entsteht allen voran durch einen monokristallinen sauerstofffreien Innenleiter aus HPOCC-Kupfer. Unter einer dreifachen Schirmung sorgt er für uneingeschränkte Datentransfers. An den beiden Anschlüssen erhält das USB Primus B - Kabel dazu mit 24kt vergoldeten Vollmetallsteckern hundertprozentige Kontaktsicherheit. Weiterer Schutz entsteht durch den hochwertigen Gewebemantel des Kabels. Dieser verhindert ein versehentliches Abknicken und stärkt zuletzt noch deutlich die Haltbarkeit dieses Premium-Kabels.
Weitere Informationen:
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz, Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
26
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Kabelmantelmaterial
Stoff, Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Kabeltyp
Rundkabel
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
7.5 m
Kabeldurchmesser
6 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 88,05*
€ 117,70*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 91,66*
€ 117,72*
10 Tage
2
Frei Haus
ab € 143,87*
€ 178,08*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,72*
€ 140,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,17*
€ 139,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,39*
€ 128,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,30*
€ 122,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 103,00*
€ 122,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,66*
€ 109,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.