Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-2384240-MU Herst.-Nr.: D1C9530 EAN/GTIN: 4003635095300 |
| |
|
|  |  |
 | Aktualisierung der USB-Kennzeichnungen in unserem Produktsortiment Durch die Neuerungen der Kennzeichnungen (USB 3.2 Gen1 /USB 3.2 Gen2/ USB 4 Gen 2x2) der USB-Organisation, aktualisieren auch wir diese in unserem Produktsortiment. Durch die Umstellung im laufenden Betrieb, kann es passieren, dass noch alte Verpackungen genutzt werden. Da wir bereits produzierte Verpackungen weiterverwenden möchten, werden diese mit einem Label gekennzeichnet, damit Sie erkennen, dass Sie ein Produkt auf dem neusten Stand erhalten. Indem wir vorhandene Verpackungen wiederverwenden und nur aktualisieren, möchten wie einen Beitrag zur Reduzierung unseres Abfallaufkommens leisten und gleichzeitig die Umwelt schonen.
Wer einmal die vielen Vorzüge einer USB-C-Verbindung wie die hohe Geschwindigkeit bei Datenübertragungen, die starke Watt-Leistung in der Stromversorgung oder die Vielseitigkeit solcher Verbindungen erlebt hat, möchte sie nicht mehr missen. Oehlbach hat USB-C jetzt noch einmal besonders gewürdigt und mit dem USB Primus CC ein State of the Art Kabel entwickelt, das den Standard voll ausreizt. Es liefert Datengeschwindigkeiten mit 20 GBit/s und dazu PowerDelivery mit 40 Watt Leistung. Das Primus CC baut dabei für verlustfreie Übertragungen durch und durch auf maximale Qualität aller Komponenten. Das beginnt beim sauerstofffreien HPOCC-Innenleiter, geht weiter mit einer dreifachen Abschirmung und einem langlebigen flexiblen Gewebemantel und endet bei den 24kt vergoldeten Vollmetallanschlüssen mit hundertprozentiger Kontaktsicherheit – und die bleibt dank cleverem Anschlusssockel selbst bei Smartphones im Schutz-Case voll erhalten.
Weitere Informationen: Merkmale | USB-Version | USB4 Gen 2x2 |  | Anschluss 1 | USB C |  | Anschluss 2 | USB C |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Produktfarbe | Schwarz, Gold |  | Anschluss1 Formfaktor | Gerade |  | Anschluss2 Formfaktor | Gerade |  | Beschichtung Steckerkontakte | Gold |  | Kabelmantelmaterial | Stoff, Thermoplastisches Elastomer (TPE) |  | Maximale Datenübertragungsrate | 20000 Mbit/s |  | Max. Datenübertragungsrate | 20 Gbit/s |  | Kabeltyp | Rundkabel |  | USB Power Delivery | Ja |  | USB-Stromversorgung bis zu | 40 W | Gewicht und Abmessungen | Kabellänge | 0.5 m |  | Kabeldurchmesser | 5 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |