Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2384240-BP Herst.-Nr.: D1C9530 EAN/GTIN: 4003635095300 |
| |
|
|  |  |
 | Oehlbach USB-Kabel USB 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2) USB-C® Stecker,USB-C® Stecker 0.50 m Schwarz/Gold D1C9530
Oehlbach USB Primus USB-Kabel 3.1 Gen2 Typ C-Typ C - 50cm
Wer einmal die vielen Vorzüge einer USB-C®-Verbindung wie die hohe Geschwindigkeit bei Datenübertragungen, die starke Watt-Leistung in der Stromversorgung oder die Vielseitigkeit solcher Verbindungen erlebt hat, möchte sie nicht mehr missen. Oehlbach hat USB-C® jetzt noch einmal besonders gewürdigt und mit dem USB Primus CC ein State of the Art Kabel entwickelt, das den Standard voll ausreizt. Es liefert Datengeschwindigkeiten mit 10 GBit/s und dazu PowerDelivery mit 40 Watt Leistung. Das Primus CC baut dabei für verlustfreie Übertragungen durch und durch auf maximale Qualität aller Komponenten. Das beginnt beim sauerstofffreien HPOCC-Innenleiter, geht weiter mit einer dreifachen Abschirmung und einem langlebigen flexiblen Gewebemantel und endet bei den 24kt vergoldeten Vollmetallanschlüssen mit hundertprozentiger Kontaktsicherheit – und die bleibt dank cleverem Anschlusssockel selbst bei Smartphones im Schutz-Case voll erhalten.
Technische Daten: Anschluss-Typ: USB-C® · Anschlüsse: USB-C® Stecker,USB-C® Stecker · Herstellerfarbe: Schwarz/Gold · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 0.50 m · Maximale Übertragungsrate: 10 GBit/s · Spezifikation: USB 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2) · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-C® auf USB-C®
Weitere Informationen:  |  | Kabel-Form: | rund | Kabellänge: | 0.50 m | Herstellerfarbe: | Schwarz/Gold | Anschlüsse: | USB-C® Stecker | Steckerausführung: | gerade | Verbindungsart: | USB-C® auf USB-C® | Spezifikation: | USB 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2) | Maximale Übertragungsrate: | 10 GBit/s | Anschluss-Typ: | USB-C® | Produkt-Art: | USB-Kabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 04003635095300, Oehlbach, D1C9530, Primus Typ C-Typ C, usb host kabel |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 36,65* | € 64,17* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 48,12* | € 64,18* |  |  |  |  | | 8 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 52,98* | € 69,70* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|