Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OEHLBACH USB Primus CC USB Kabel USB4 Gen 2x2 1 m USB C Schwarz, Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
OEHLBACH USB Primus CC USB Kabel USB4 Gen 2x2 1 m USB C Schwarz, Gold
OEHLBACH USB Primus CC USB Kabel USB4 Gen 2x2 1 m USB C Schwarz, Gold
OEHLBACH USB Primus CC USB Kabel USB4 Gen 2x2 1 m USB C Schwarz, Gold
OEHLBACH USB Primus CC USB Kabel USB4 Gen 2x2 1 m USB C Schwarz, Gold
OEHLBACH USB Primus CC USB Kabel USB4 Gen 2x2 1 m USB C Schwarz, Gold
Artikel-Nr.:
     102-2384239-MU
Hersteller:
     Oehlbach
Herst.-Nr.:
     D1C9531
EAN/GTIN:
     4003635095317
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
usb anschlusskabel
Aktualisierung der USB-Kennzeichnungen in unserem Produktsortiment
Durch die Neuerungen der Kennzeichnungen (USB 3.2 Gen1 /USB 3.2 Gen2/ USB 4 Gen 2x2) der USB-Organisation, aktualisieren auch wir diese in unserem Produktsortiment. Durch die Umstellung im laufenden Betrieb, kann es passieren, dass noch alte Verpackungen genutzt werden. Da wir bereits produzierte Verpackungen weiterverwenden möchten, werden diese mit einem Label gekennzeichnet, damit Sie erkennen, dass Sie ein Produkt auf dem neusten Stand erhalten. Indem wir vorhandene Verpackungen wiederverwenden und nur aktualisieren, möchten wie einen Beitrag zur Reduzierung unseres Abfallaufkommens leisten und gleichzeitig die Umwelt schonen.

Wer einmal die vielen Vorzüge einer USB-C-Verbindung wie die hohe Geschwindigkeit bei Datenübertragungen, die starke Watt-Leistung in der Stromversorgung oder die Vielseitigkeit solcher Verbindungen erlebt hat, möchte sie nicht mehr missen. Oehlbach hat USB-C jetzt noch einmal besonders gewürdigt und mit dem USB Primus CC ein State of the Art Kabel entwickelt, das den Standard voll ausreizt. Es liefert Datengeschwindigkeiten mit 20 GBit/s und dazu PowerDelivery mit 40 Watt Leistung. Das Primus CC baut dabei für verlustfreie Übertragungen durch und durch auf maximale Qualität aller Komponenten. Das beginnt beim sauerstofffreien HPOCC-Innenleiter, geht weiter mit einer dreifachen Abschirmung und einem langlebigen flexiblen Gewebemantel und endet bei den 24kt vergoldeten Vollmetallanschlüssen mit hundertprozentiger Kontaktsicherheit – und die bleibt dank cleverem Anschlusssockel selbst bei Smartphones im Schutz-Case voll erhalten.
Weitere Informationen:
Merkmale
USB-Version
USB4 Gen 2x2
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz, Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Kabelmantelmaterial
Stoff, Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Maximale Datenübertragungsrate
20000 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
20 Gbit/s
Kabeltyp
Rundkabel
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
40 W
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1 m
Kabeldurchmesser
5 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 44,37*
€ 65,98*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 49,08*
€ 65,99*
9 Tage
2
€ 6,99*
ab € 73,00*
€ 93,14*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,99*
€ 78,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,35*
€ 77,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 64,29*
€ 76,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,02*
€ 71,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,97*
€ 68,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,34*
€ 67,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 56,15*
€ 66,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,08*
€ 58,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.