Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2384236-BP Herst.-Nr.: D1C92489 EAN/GTIN: 4003635924891 |
| |
|
|  |  |
 | Oehlbach HDMI Anschlusskabel HDMI-A Stecker,HDMI-A Stecker 0.75 m Schwarz D1C92489 8K UHD,vergoldete Steckkontakte HDMI-Kabel
Oehlbach Black Magic MKII 8K UHS HDMI-Kabel 75cm schwarz
Innovatives 8K HDMI-Kabel mit 3-Fach Schirmung & OFC-Kupfer Auflösung: UHD II - 8K mit 60Hz (4320p) 60 Hz / 4K / Full HD Dolby Vision, HDR 10+, 3D, Dolby Atmos, VRR, eARC, UHD2
Bereit für die Zukunft in 8K (60Hz) - Oehlbach Ultra High Speed HDMI® Kabel Black Magic MKII. Dieses von der HDMI Organisation zertifizierte HDMI-Kabel ist gemacht für kristallklare Bilder und Sound bei Filmen und Spielen in 4K (mit bis zu 120Hz und HDR10 Plus) und ebenso gerüstet für den 8K-Standard. Dafür bringt es eine Bandbreite von 48 Gbit/s mit und unterstützt alle wichtigen Audioformate im Home Entertainment. Für störungs- und verlustfreie Signalübertragungen mit dreifacher Abschirmung, einem Innenleiter aus OFC-Kupfer und mit 24 Karat vergoldeten Steckerkontakten ausgestattet.
Ausstattung: 24k vergoldete Kontakte für optimale Übertragungsqualität · Blu-Ray Player, SAT-Receiver, AV-Receiver, Gaming PC.
Technische Daten: Anschluss-Typ: HDMI · Anschlüsse: HDMI-A Stecker,HDMI-A Stecker · Auflösung Video optisch: 7680 x 4320 Pixel · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: 8K UHD,vergoldete Steckkontakte · Kabel-Form: rund · Kabel-Version: HDMI Ultra High Speed · Kabellänge: 0.75 m · Signalfluss: Bidirektional (A↔B) · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: HDMI-A auf HDMI-A
Weitere Informationen:  |  | Kabel-Form: | rund | Kabellänge: | 0.75 m | Kabel-Ausführung: | Anschlusskabel | Herstellerfarbe: | Schwarz | Kabel-Version: | HDMI Ultra High Speed | Kabel-Anwendung: | TV, Monitor | Innenleiter-Material: | Kupfer | Anschlüsse: | HDMI-A Stecker | Kabel-Besonderheiten: | 8K UHD | vergoldete Steckkontakte | Steckerausführung: | gerade | Verbindungsart: | HDMI-A auf HDMI-A | Signalfluss: | Bidirektional (A↔B) | Anschluss-Typ: | HDMI | Auflösung Video optisch: | 7680 x 4320 Pixel | Produkt-Art: | HDMI-Kabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 04003635924891, Oehlbach, D1C92489, Black Magic MKII 8K, bildschirmanschluss |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 19,74* | € 28,87* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 20,52* | € 28,88* |  |  |  |  | | 9 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 32,26* | € 44,40* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|