Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-2384234-MU Herst.-Nr.: 92495 EAN/GTIN: 4003635924952 |
| |
|
|  |  |
 | Bereit für die Zukunft in 8K (60Hz) - Oehlbach Ultra High Speed HDMI Kabel Black Magic MKII. Dieses von der HDMI Organisation zertifizierte HDMI-Kabel ist gemacht für kristallklare Bilder und Sound bei Filmen und Spielen in 4K (mit bis zu 120Hz und HDR10 Plus) und ebenso gerüstet für den 8K-Standard. Dafür bringt es eine Bandbreite von 48 Gbit/s mit und unterstützt alle wichtigen Audioformate im Home Entertainment. Für störungs- und verlustfreie Signalübertragungen mit dreifacher Abschirmung, einem Innenleiter aus OFC-Kupfer und mit 24 Karat vergoldeten Steckerkontakten ausgestattet. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 3 m |  | Anschluss 1 | HDMI Typ A (Standard) |  | Anschluss 2 | HDMI Typ A (Standard) |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Beschichtung Steckerkontakte | Gold |  | Anschluss1 Formfaktor | Gerade |  | Anschluss2 Formfaktor | Gerade |  | 3D | Ja |  | Dolby-Technologie | DTS-HD, DTS:X, Dolby Atmos, Dolby TrueHD |  | Audio Return Channel (ARC) | Ja |  | HDMI Ethernet-Kanal | Ja |  | Datenübertragungsrate | 48 Gbit/s |  | High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |  | Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |