Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2383675-BP Herst.-Nr.: F4-3200C16D-32GVK EAN/GTIN: 4719692007018 |
| |
|
|  |  |
 | G.Skill Ripjaws V PC-Arbeitsspeicher Kit DDR4 32 GB 2 x 16 GB Non-ECC 3200 MHz 288pin DIMM CL16-18-18-38 F4-3200C16D-32GVK
G.Skill Ripjaws V - DDR4 - kit - 32 GB: 2 x 16 GB
32 GB (2x 16 GB) DDR4-RAM Taktfrequenz 3200 MHz Spannung 1.35 V
Rüsten Sie jetzt Ihren Arbeitsspeicher auf. Eine Erweiterung des Arbeitsspeichers in Ihrem PC oder Mac bringt Ihnen in der Regel die größte Leistungssteigerung.
Technische Daten: Anwendungsbereiche: PC · Anzahl Speicher: 2 · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Betriebsspannung: 1.35 V · Datenintegritätsprüfung: Non-ECC · Latenzzeiten: CL16-18-18-38 · Modell (Details): Ripjaws V · Speicher-Bauform: 288pin DIMM · Speicher-Besonderheiten: Unbuffered (Ungepuffert) · Speicher-Spezifikation: PC4-25600 · Speicher-Technologie: DDR4 · Speicherkapazität je Modul: 16 GB · Takt-Frequenz: 3200 MHz
Weitere Informationen:  |  | Speichergröße (Arbeitsspeicher): | 2 x 16 GB | Speicherkapazität (Arbeitsspeicher): | 32 GB | Datenintegritätsprüfung: | Non-ECC | Latenzzeiten: | CL16-18-18-38 | Speicher-Spezifikation: | PC4-25600 | Speicher-Besonderheiten: | Unbuffered (Ungepuffert) | Speicher-Technologie: | DDR4 | Typ (Hersteller-Typ): | Ripjaws V | Speicher-Bauform: | 288pin DIMM | Takt-Frequenz: | 3200 MHz | Speicherkapazität je Modul: | 16 GB | Betriebsspannung: | 1.35 V | Anzahl Speicher: | 2 | Arbeitsspeicher / Typ: | DDR4-RAM | Modell (Details): | Ripjaws V | Anwendungsbereiche: | PC | Produkt-Art: | PC-Arbeitsspeicher Kit |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 04719692007018, 00848354017011, G.Skill, F4-3200C16D-32GVK, Ripjaws V |
|  |  |
|  |  | Angebote (11) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,00* | ab € 38,08* | € 40,20* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,78* | ab € 40,61* | € 42,79* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 41,14* | € 43,32* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,50* | ab € 42,00* | € 44,23* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 47,16* | € 49,52* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|