Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G.Skill Ripjaws V PC-Arbeitsspeicher Kit DDR4 32 GB 4 x 8 GB Non-ECC 4000 MHz 288pin DIMM CL18-22-22-42 F4-4000C18Q-32


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2383663-BP
Hersteller:
     G. Skill
Herst.-Nr.:
     F4-4000C18Q-32GVK
EAN/GTIN:
     4713294223883
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
G.Skill Ripjaws V PC-Arbeitsspeicher Kit DDR4 32 GB 4 x 8 GB Non-ECC 4000 MHz 288pin DIMM CL18-22-22-42 F4-4000C18Q-32GVK

G.Skill Ripjaws V - DDR4 - kit - 32 GB: 4 x 8 GB

32 GB (4x 8 GB) DDR4-RAM
Taktfrequenz 4000 MHz
Spannung 1.35 V

Rüsten Sie jetzt Ihren Arbeitsspeicher auf. Eine Erweiterung des Arbeitsspeichers in Ihrem PC oder Mac bringt Ihnen in der Regel die größte Leistungssteigerung.

Technische Daten:
Anwendungsbereiche: PC · Anzahl Speicher: 4 · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Betriebsspannung: 1.35 V · Datenintegritätsprüfung: Non-ECC · Latenzzeiten: CL18-22-22-42 · Modell (Details): Ripjaws V · Speicher-Bauform: 288pin DIMM · Speicher-Besonderheiten: Unbuffered (Ungepuffert) · Speicher-Spezifikation: PC4-32000 · Speicher-Technologie: DDR4 · Speicherkapazität je Modul: 8 GB · Takt-Frequenz: 4000 MHz

Weitere Informationen:
Speichergröße (Arbeitsspeicher):
4 x 8 GB
Speicherkapazität (Arbeitsspeicher):
32 GB
Datenintegritätsprüfung:
Non-ECC
Latenzzeiten:
CL18-22-22-42
Speicher-Spezifikation:
PC4-32000
Speicher-Besonderheiten:
Unbuffered (Ungepuffert)
Speicher-Technologie:
DDR4
Typ (Hersteller-Typ):
Ripjaws V
Speicher-Bauform:
288pin DIMM
Takt-Frequenz:
4000 MHz
Speicherkapazität je Modul:
8 GB
Betriebsspannung:
1.35 V
Anzahl Speicher:
4
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
Modell (Details):
Ripjaws V
Anwendungsbereiche:
PC
Produkt-Art:
PC-Arbeitsspeicher Kit
Weitere Suchbegriffe: ddr ram, 04713294223883, G.Skill, F4-4000C18Q-32GVK, Ripjaws V, Arbeitsspeicher
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
€ 6,90*
ab € 64,89*
€ 81,81*
€ 6,78*
ab € 64,95*
€ 81,89*
12 Tage
9
€ 6,29*
ab € 67,86*
€ 85,50*
€ 5,95*
ab € 71,91*
€ 90,53*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 78,96*
€ 98,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,16*
€ 116,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,90*
€ 116,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,50*
€ 105,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,90*
€ 103,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,96*
€ 93,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.