Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

m-e modern-electronics 41149 Funkgong Empfänger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2383243-BP
Hersteller:
     m-e modern-electronics
Herst.-Nr.:
     41149
EAN/GTIN:
     4250109132614
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong
m-e modern-electronics 41149 Funkgong Empfänger

Bell-270 RX Funk-Türglocken-Empfänger für Steckdose

Optische Klingel-Anzeige mit Leuchtring
Beeindruckendes Klangvolumen
8 auswählbare Klingeltöne

Funk-Türglocken-Empfänger für die Steckdose.

Ausstattung:
Optische Klingel-Anzeige mit Leuchtring - 3 Farben wählbar (blau, rot oder grün)
Beeindruckendes Klangvolumen bei geringer Gehäusegröße
8 auswählbare Klingeltöne - Lautstärke 5-stufig einstellbar
Lerncode-Codierung zur Vermeidung von Überschneidungen mit ähnlichen Geräten in Ihrer Nachbarschaft.

Technische Daten:
Frequenz (LOV): 434 MHz · Funk-Türklingel-Komponente: Empfänger · Herstellerfarbe: Weiß (matt),Weiß (glänzend) · Lautstärke-Einstellung: 5stufig · Melodien (Anzahl): 8 · Optische Signalisierung: Leuchtring · Produktabmessung, Breite: 60 mm · Produktabmessung, Tiefe: 36 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 150 m · Weitere technische Daten: Abm. (Ø x T): 60 x 36 mm (ohne Eurostecker)

Lieferumfang:
1 x Türglocke (Empfänger) für Steckdose.

Systemvoraussetzungen:
Sie benötigen mindestens einen Sender aus der BELL- oder FG-Serie von m-e

Hinweis:
Kompatibel mit allen Komponenten aus dem BELL-System und der FG-Serie von m-e
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x T) 60 mm x 36 mm
Herstellerfarbe:
Weiß (matt) | Weiß (glänzend)
Produktabmessung, Tiefe:
36 mm
Produktabmessung, Breite:
60 mm
Marke:
m-e modern-electronics
Farbe:
weiß
Funk-Türklingel-Komponente:
Empfänger
Reichweite max. (im Freifeld):
150 m
Melodien (Anzahl):
8
Optische Signalisierung:
Leuchtring
Frequenz (LOV):
434 MHz
Lautstärke-Einstellung:
5stufig
Produkt-Art:
Funkgong
Weitere Suchbegriffe: Funktürklingel, Funksteckdose, me micro-electric funk-gong, funk gong, funkgong 150m, m-e modern-electronics, 41149, Bell-270 RX, Zweitklinge, Funkglocke
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 25,97*
€ 36,48*
3 Tage
18
€ 6,45*
ab € 26,85*
€ 36,49*
Lager 102
52
Frei Haus
ab € 27,66*
€ 38,04*
€ 3,50*
ab € 47,67*
€ 62,62*
6 Tage
52
€ 6,99*
ab € 53,50*
€ 69,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,04*
€ 45,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,96*
€ 43,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,30*
€ 42,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,97*
€ 40,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,38*
€ 39,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,08*
€ 39,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.