Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federstahldraht 1000 mm 0.8 mm Reely 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-238102-BP
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     238102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Federstahldraht
Rundprofil
Rundstab
Rundstange
Federstahldraht 1000 mm 0.8 mm Reely 1 St.

Qualitäts-Federstahldraht

Made in Germany

Federstahldrähte kommen in vielen Bereichen des Modellbaus zum Einsatz.

Technische Daten:
Produktabmessung, Länge: 1000 mm · Produktabmessung, Ø: 0.8 mm

Hinweis:
Achtung: Toleranz in der Abmessung-Angabe bis zu 1,5 % möglich
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Ø:
0.8 mm
Produktabmessung, Länge:
1000 mm
Marke:
Reely
Produkt-Art:
Federstahldraht
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: rundstab 3 x 1000mm, federstahldraht, federstahldraht reely, Reely, 238102, Federstahl-Draht, Feder-Stahldraht
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
12936
1
Frei Haus
ab € 0,59*
€ 1,08*
3
€ 4,00*
ab € 0,57*
€ 1,08*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.