Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus DN-IND-C6-C Netzwerk Installations-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2380216-BP
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-IND-C6-C
EAN/GTIN:
     4016032429623
Suchbegriffe:
Netzwerk Installations-Set
RJ-45 Kupplung
rj-45 kupplung
Digitus DN-IND-C6-C Netzwerk Installations-Set

CAT 6 STP Industrie Kupplung, IP67 mit Staubschutzkappe

Das Cat.6 Keystone-Modul mit 2 RJ-45 Buchsen und 360° Schirmung unterstützt Geschwindigkeiten von bis zu 1 Gbit/s & 250 MHz in Verbindung mit Netzwerk-Kabeln der Kategorie Cat6 oder höher
Zusammen mit dem Aufputzgehäuse DN-IND-BOX, der Schraubtülle DN-IND-KIT von DIGTUS und einem geeigneten Ethernet-Kabel erstellen Sie individuelle, outdoorfähige Netzwerk-Komponenten mit IP67 Schutz
Die Kontakte der Netzwerk-Kupplung weisen eine 1:1 Pin-Belegeung auf und können auf der Außenseite mit der schraubbaren Staubschutz-Kappe Wasserfest verschlossen werden

CAT 6 STP Industrie Kupplung, IP67,mit Staubschutzkappe

Ausstattung:
Für das Gehäuse-Material des Keystone-Jacks werden die Kuststoffe ABS und PBT+GF verwendet, die UL94V-0 entsprechen und somit eine brandhemmende Wirkung vorweisen
Verschraubungen: 3/4" - Lagertemperatur: -40 °C bis zu +68 °C - Bertriebstemperatur: -10 °C bis zu +60 °C - Kontakte: vergoldet - Steckzyklen: 750 - Isolationswiderstand: 500 MΩ
Gehäuse und Schutzkappe: PBT+GF, UL94V-0
Geschirmtes Gehäuse: vernickelt
Kupplung Gehäuse: ABS, UL94V-0
Modul Kontakte: Phosphor-Bronze, 50 µ vergoldet
Steckzyklus: 750 Steckzyklen mit FCC kompatiblen 8P Stecker
Kontaktwiderstand: 100 g mit FCC kompatiblen 8P Stecker
Haltkraft Stecker: 11 LBF min.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz,Schwarz (RAL 9005) · Weitere technische Daten: Bertriebstemperaturbereich: -10 °C bis zu +60 °C
Lagertemperaturbereich: -40 °C bis zu +68 °C
Feuchtigkeit: 10%~90% RH
Isolationswiderstand: 500 MΩ
Dielektrischer Widerstand: 1000 V AC
Gleichstrom: 1,5 Amps.
Gleichstromwiderstand: 0.1 Ω
Kontaktwiderstand: 20m Ω

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz | Schwarz (RAL 9005)
Produkt-Art:
Netzwerk Installations-Set
Weitere Suchbegriffe: 04016032429623, Digitus, DN-IND-C6-C
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 14,23*
€ 19,99*
1
€ 6,78*
ab € 14,66*
€ 20,01*
1
€ 4,50*
ab € 15,03*
€ 20,38*
Lager 102
2
1
Frei Haus
ab € 15,51*
€ 21,24*
1
Frei Haus
ab € 16,87*
€ 22,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.