Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus DN-10-TRAY-2-B 10 Zoll Netzwerkschrank-Bodenblech Geeignet für Schranktiefe: ab 300 mm Schwarz (RAL 9005)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2380169-BP
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-10-TRAY-2-B
EAN/GTIN:
     4016032474272
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
Bodenblech
Rack Zubehör
Digitus DN-10-TRAY-2-B 10 Zoll Netzwerkschrank-Bodenblech Geeignet für Schranktiefe: ab 300 mm Schwarz (RAL 9005)

254 mm (10") 1HE Fachboden 44x254x200 mm, Farbe Schwarz (RAL 9005)

Bestens geeignet für nicht 254 mm (10") einbaufähige Komponenten
Schlankes Design, welches nur 1 Höheneinheit in Anspruch nimmt
Einfache und schnelle Montage oder Demontage

Die 10" Fachböden von DIGITUS® bestehen aus einem stabilen, perforierten Lochblech und lassen sich schnell und einfach an den vorderen 10"-Profilen installieren. Die Lieferung erfolgt komplett mit Befestigungsmaterial und ist somit direkt einsatzbereit. Benutzen Sie die DIGITUS® 10" Fachböden zur Ablage von Komponenten, welche nicht direkt in Ihrem 10" Gehäuse befestigt werden.

Ausstattung:
Stabiles, perforiertes Lochblech
Komplett mit Befestigungsmaterial
Befestigung an den vorderen 10“ Leisten

Technische Daten:
Geeignet für Schranktiefe: ab 300 mm · Herstellerfarbe: Schwarz (RAL 9005) · Höheneinheiten (HE): 1 HE · Material: Stahlblech · Passend für Netzwerkschrank (Zoll): 10 Zoll · Produktabmessung, Breite: 254 mm · Produktabmessung, Höhe: 45 mm · Produktabmessung, Tiefe: 200 mm · Traglast (max.): 25 kg · Weitere technische Daten: Farbe: schwarz, RAL 9005
HE: 1
Breite x Tiefe Ablagefläche im Inneren: 210 x 200 mm
Breite x Tiefe des gesamten Fachboden außen: 254 x 200 mm

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz (RAL 9005)
Produktabmessung, Tiefe:
200 mm
Produktabmessung, Höhe:
45 mm
Produktabmessung, Breite:
254 mm
Höheneinheiten (HE):
1 HE
Geeignet für Schranktiefe:
ab 300 mm
Passend für Netzwerkschrank (Zoll):
10 Zoll
Material:
Stahlblech
Traglast (max.):
25 kg
Produkt-Art:
Netzwerkschrank-Bodenblech
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, digitus 19 zoll fachboden, rack zubehör, 04016032474272, Digitus, DN-10-TRAY-2-B, 10 Zoll Netzwerkschrank Zubehör
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,78*
€ 12,45*
€ 6,78*
ab € 9,07*
€ 12,46*
€ 4,50*
ab € 9,25*
€ 12,70*
1 Tag
14
€ 8,95*
ab € 9,37*
€ 12,85*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 12,84*
€ 17,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.