Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Wandverteiler
>
19 Zoll Wandverteiler
>
Artikel
Digitus DN-19 07U-6/6-EC-SW 19 Zoll Wandgehäuse (B x H x T) 600 x 416 x 600 mm 7 HE Schwarz, Schwarz (matt), Schwarz (RA
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Assmann
icecat
icecat
Lager 102
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-2380158-BP
Hersteller:
DIGITUS
Herst.-Nr.:
DN-19 07U-6/6-EC-SW
EAN/GTIN:
4016032257790
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
19 Zoll Schrank
Digitus DN-19 07U-6/6-EC-SW 19 Zoll Wandgehäuse (B x H x T) 600 x 416 x 600 mm 7 HE Schwarz,Schwarz (matt),Schwarz (RAL 9005)
7HE Wandgehäuse 416x600x600 mm, Farbe Schwarz (RAL 9005)
Das IT-Rack im 19-Zoll Format verfügt über 7 HE (Höheneinheiten) zur Montage von Netzwerk- und Server-Einbauten sowie Komponenten für Audio-Anwendungen - Die maximale Einbautiefe beträgt 45,9 cm
Für die Kabelzuführung sind vorgestanzte Öffnungen im Boden, Dach und der Rückwand vorhanden, die je nach Bedarf geöffnet werden können - Die Sicherheitsglastür hat einen Öffnungswinkel von 210°
Mit den abnehmbaren Seitenwänden verfügt der Netzwerkverteiler eine sehr gute Zugänglichkeit für die Wartung und Installation von eingebauten EDV-Komponenten, wie Patchfeld, Switch oder Steckdosenleiste
Die Wandgehäuse der Dynamic Basic Serie sind aus einer robusten Stahlblechkonstruktion gefertigt. Die Stabilität wird durch die Schweißpunkte erhöht. Die Seitenteile sind abnehmbar und die Wandmontage ist einfach und kann deshalb schnell vorgenommen werden. Durch Ihre Flexibilität sind die Wandgehäuse ideal für alle gängigen EDV- und Telekommunikationsanwendungen geeignet.
Ausstattung:
Sollte die passive Belüftung des Wandgehäuses für Geräte wie Router, NAS, USV, TK-Anlage nicht ausreichend sein, kann ein separat erhältliches Lüftermodul im Dach des Datenschrankes eingebaut werden
Der Türanschlag der verschließbaren Fronttür kann beliebig von rechts nach links gewechselt werden - Ideal geeignet für die digitale Infrastruktur in Ihrem Unternehmen, Heimnetzwerk oder Home-Office
Abschließbare Sicherheitsglastür mit Stahlrahmen
210° Türöffnungswinkel
1-Punkt-Verriegelung an der Fronttür
483 mm (19“)-Profilschienen an der Vorder- und Rückseite innerhalb des Schrankes montiert, galvanisiert
483 mm (19“)-Profilschienen sind in der Tiefe verstellbar und mit Markierung der Höheneinheit versehen
0,8 - 1,2 mm robustes Stahlblech mit hoher Belastbarkeit, pulverbeschichtet
Kabelzuführung möglich an Rückseite, Dach und Boden (vorgestanzte Ausbrüche)
Dach ist vorbereitet zur Aufnahme eines Lüfterelements (ausgestanzte Aufnahmen)
Lüftungsschlitze für aktive sowie passive Be- und Entlüftung
4 Erdungspunkte (Boden, Seitenteil und Fronttür) mit Schutzkappe
Technische Daten:
Gewicht: 17700 g · Herstellerfarbe: Schwarz,Schwarz (matt),Schwarz (RAL 9005) · Höheneinheiten (HE): 7 HE · Material: Stahlblech · Produktabmessung, Breite: 600 mm · Produktabmessung, Höhe: 416 mm · Produktabmessung, Tiefe: 600 mm · Typ: Netzwerkschrank · Weitere technische Daten: Breite: 600 mm
Farbe: schwarz, RAL 9005
Fronttür: Glastür, einflügelig
HE: 7
Schranktyp: Wandgehäuse
Tiefe: 600 mm
Traglast: 60 kg
IP Schutzklasse: IP20
Hinweis:
Um eine schnelle und reibungslose Anlieferung zu gewährleisten, bitten wir Sie bei der Bestellung eine Telefonnummer zur Terminvereinbarung zu hinterlassen.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 600 x 416 x 600 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz | Schwarz (matt) | Schwarz (RAL 9005)
Produktabmessung, Tiefe:
600 mm
Produktabmessung, Höhe:
416 mm
Produktabmessung, Breite:
600 mm
Höheneinheiten (HE):
7 HE
Material:
Stahlblech
Typ:
Netzwerkschrank
Gewicht:
17700 g
Produkt-Art:
19 Zoll Wandgehäuse
... >
01 - Computertechnik
>
Netzwerktechnik
>
LAN
Weitere Suchbegriffe:
NT-Schrank
,
Netzwerk-Schrank
,
Netzwerkschrank
,
Server-Schrank
,
Serverschrank
,
Wandgehäuse
,
Wandverteiler
,
wandgehäuse 19
,
wandgehäuse
,
digitus netzwerkschrank
,
04016032257790
,
Digitus
,
DN-19 07U-6/6-EC-SW
,
19" Netzwerkschrank
Angebote
(15)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 832
€ 6,78*
ab € 101,79*
€ 119,48*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 104,42*
€ 121,64*
Lager 643
€ 4,50*
ab € 106,19*
€ 123,57*
Lager 128
Frei Haus
ab € 108,75*
€ 126,58*
Lager 102
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 125,25*
€ 146,25*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,25*
€ 174,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,09*
€ 172,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,05*
€ 165,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,12*
€ 160,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,25*
€ 149,05
pro Stück
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DIGITUS Ausziehbarer Fachboden für 483 mm (19")-Schränke
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-600-SW
€ 41,52*
Zubehör
DIGITUS Ausziehbarer Fachboden zum Festeinbau an den vorderen 483 mm (19")-Profilschienen
ASSMANN Electronic
DN-19-TRAY-2-450-SW
€ 60,98*
Zubehör
DIGITUS Dachlüftereinheit für 483 mm (19") Wandgehäuse
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-2-WM-T-SW
€ 110,15*
Zubehör
DIGITUS Fachboden mit variablen Befestigungsschienen zum Festeinbau in 483 mm (19")-Schränke
ASSMANN Electronic
DN-97645
€ 18,74*
Zubehör
DIGITUS Fachboden zum Festeinbau in 483 mm (19")-Schränke
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-1-SW
€ 14,98*
Zubehör
DIGITUS Fachboden zum Festeinbau in 483 mm (19")-Schränke
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-SW
€ 23,63*
Zubehör
DIGITUS Fachboden zum Festeinbau in 483 mm (19")-Schränke
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-1-400-SW
€ 21,14*
Zubehör
DIGITUS Lüftereinheit zur variablen 483 mm (19")-Installation
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-2-HO-SW
€ 114,70*
Zubehör
DIGITUS Schlüssel für Wandgehäuse Dynamic Serie, SOHO 10" & 19" Serie, Ladeschränke
ASSMANN Electronic
DN-KEY-WM
€ 3,78*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.