Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder 7P.13.8.275.1012 7P.13.8.275.1012 Überspannungsschutz-Ableiter Überspannungsschutz für: Verteilerschrank 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2377845-BP
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     7P.13.8.275.1012
EAN/GTIN:
     8012823354156
Suchbegriffe:
Industrierelais
Varistor
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Finder 7P.13.8.275.1012 7P.13.8.275.1012 Überspannungsschutz-Ableiter Überspannungsschutz für: Verteilerschrank 1 St.

Überspannungsableiter

Überspannungsableiter Typ 1 und 2, Module austauschbar, Varistor zwischen L1, L2, L3 - PEN, für 3-phasige TN-C-Netze, Breite 53,8 mm

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): SPD Typ 1+2 · Betriebstemperaturbereich: -40 - +80 °C · Nennspannung: 230 V/AC · Produktabmessung, Breite: 53.8 mm · Produktabmessung, Höhe: 87.6 mm · Produktabmessung, Tiefe: 82 mm · Schutzart: IP20 · Weitere technische Daten: Nennableitstoßstrom: 30 kA · Überspannungsschutz für: Verteilerschrank

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 53.8 x 87.6 x 82 mm
Produktabmessung, Tiefe:
82 mm
Produktabmessung, Höhe:
87.6 mm
Produktabmessung, Breite:
53.8 mm
Schutzart:
IP20
Überspannungsschutz für:
Verteilerschrank
Herst.-Teilenr.:
7P.13.8.275.1012
Ausführung (allgemein):
SPD Typ 1+2
Nennspannung:
230 V/AC
Betriebstemperaturbereich:
-40 - +80 °C
Produkt-Art:
Überspannungsschutz-Ableiter
UKCA-konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Überspannungsbegrenzer, industrierelais finder, industrierelais, blitzstromableiter typ 1, 08012823354156, Finder, 7P.13.8.275.1012, 7P1382751012
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 192,61*
€ 219,61*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 192,52*
€ 219,62*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 189,49*
€ 221,12*
€ 4,98*
ab € 195,02*
€ 223,76*
Frei Haus
ab € 202,22*
€ 230,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,62*
€ 261,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,72*
€ 259,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,74*
€ 251,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,01*
€ 246,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,52*
€ 229,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.