Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder 22.74.0.024.1310 Schütz 4 Schließer 24 V/DC, 24 V/AC 32 A 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2377832-MU
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     22.74.0.024.1310
EAN/GTIN:
     8012823430782
Suchbegriffe:
Installationsschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Finder 22.74.0.024.1310 Schütz 4 Schließer 24 V/DC,24 V/AC 32 A 1 St.

Installationsschütz 32 A, 4 Schließer

Belastbarkeit bei + 55°C bis 32 A/+ 70°C bis 25 A

Leistungsschütz mit hoher Temperaturstabilität: bei + 55°C bis 32 A belastbar und + 70°C bis 25 A belastbar (Derating). Wird eine max Umgebungstemperatur von 40°C nicht überschrietten, sind max. drei Stück nebeneinander dicht gepackt installierbar, zwischen 41 und 55 °C immer noch zwei Stück. Bei 56 bis 70 °C wird eine Einzelmontage mit einem seitlichem Abstand von je 9 mm empfohlen.

Ausstattung:
Mechanische Anzeige

Technische Daten:
Abfallzeit: 70 ms · Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme · Ansprechzeit: 45 ms · Kontaktart (LOV): 4 Schließer · Kontaktmaterial: AgNi · Laststrom: 32 A · Nennspannung: 24 V/DC,24 V/AC · Pol-Zahl: 4polig · Produktabmessung, Breite: 35 mm · Produktabmessung, Höhe: 85 mm · Produktabmessung, Tiefe: 64.4 mm · Schaltleistung (max.): 7000 VA · Schaltspannung (max.): 400 V/AC · Schutzart: IP20 · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -15 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 35 x 85 x 64.4 mm
Produktabmessung, Tiefe:
64.4 mm
Produktabmessung, Höhe:
85 mm
Produktabmessung, Breite:
35 mm
Schutzart:
IP20
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemme
Kontaktart (LOV):
4 Schließer
Pol-Zahl:
4polig
Typ (Hersteller-Typ):
22.74.0.024.1310
Nennspannung:
24 V
Abfallzeit:
70 ms
Laststrom:
32 A
Ansprechzeit:
45 ms
Schaltspannung (max.):
400 V/AC
Schaltleistung (max.):
7000 VA
Kontaktmaterial:
AgNi
Temperatur (max.):
+55 °C
Temperatur (min.):
-15 °C
Produkt-Art:
Schütz
Weitere Suchbegriffe: hauptschütz, 08012823430782, Finder, 22.74.0.024.1310, 227400241310
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 29,94*
€ 40,31*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 31,65*
€ 40,33*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 32,55*
€ 41,87*
14 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 33,58*
€ 43,01*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 40,97*
€ 53,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,21*
€ 63,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,41*
€ 62,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,93*
€ 55,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,95*
€ 53,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,46*
€ 52,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,15*
€ 52,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,97*
€ 48,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.