Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT Knopfzelle CR 1616 3 V 10 St. 50 mAh Lithium VC-11888550


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2377710-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-11888550
EAN/GTIN:
     4064161334387
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
VOLTCRAFT
VC-11888550
Uhrenbatterie
Uhrenknopfzelle
VOLTCRAFT Knopfzelle CR 1616 3 V 10 St. 50 mAh Lithium VC-11888550

VOLTCRAFT CR 1616 Lithium-Knopfzelle

Hohe Energiedichte
Geringe Selbstentladung

Typische Einsatzzwecke: Armbanduhren, Taschen-Organizer, Taschenrechner, Video- & Fotoausrüstung.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Knopfzelle · Batterie-, Akku- Technologie: Lithium · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: BR1616,DL1616,ECR1616,KCR1616,KL1616,KECR1616,LM1616,5021LC,YA,280-209,L11,L28 · Batterie-, Akku-Größe: CR 1616 · Gewicht: 1.2 g · Kapazität (mAh, Ah): 50 mAh · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Höhe: 1.6 mm · Produktabmessung, Ø: 16 mm · Spannung: 3 V · Wiederaufladbar: Nein

Lieferumfang:
10x CR 1616 Lithium-Knopfzelle

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
CR 1616
Batterie-, Akku- Vergleichstypen:
BR1616 | DL1616 | ECR1616 | KCR1616 | KL1616 | KECR1616 | LM1616 | 5021LC
Batterie-, Akku- Technologie:
Lithium
Inhalt:
10 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 16 mm x 1.6 mm
Kapazität (mAh, Ah):
50 mAh
Produktabmessung, Ø:
16 mm
Produktabmessung, Höhe:
1.6 mm
Wiederaufladbar:
Nein
Spannung:
3 V
Gewicht:
1.2 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Knopfzelle
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 2,62*
€ 4,05*
Lager 102
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,74*
€ 4,07*
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 3,24*
€ 4,51*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,07*
€ 4,84
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,90*
€ 4,64
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,82*
€ 4,55
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,66*
€ 4,36
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,43*
€ 4,08
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 2,74*
€ 3,26
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,274* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.